- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 氷 保存のおすすめ人気ランキング
氷 保存のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新199件の「氷 保存」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスコンテナ」、「氷 保管」、「氷 入れ 保冷」などの商品も取り扱っております。
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)
1.3
材質
本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品
アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×135×H165
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-1601
TKG品番(2017)
6-1704-1101
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×460×H280
排水
25A
適合寸法(mm)
(落とし込み口開口部)312×422
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)
1.6
材質(本体)
ステンレス
質量(kg)
0.43
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
材質(フタ)
クロムメッキ
アズワン品番
64-5279-41
TKG品番
7-1798-1701
TKG品番(2017)
6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×245×70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)
ポリエチレン(PE)
電子レンジ
○(蓋除く)
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質
外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造
ステンレス二重壁間高真空構造
棚板に差し込むだけ(厚さ約1.2cmまでの棚板に差し込めます。)
冷蔵庫のドアポケットに散らかる小さな調味料などをスッキリ収納。
材質
スチロール樹脂、アクリルフォーム
耐荷重(kg)
約0.5
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
材質(本体)
ステンレス
材質(フタ)
クロムメッキ
質量(kg)
0.43
色
エクセレント
容量(L)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
アズワン品番
64-5279-36
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
仕様
液体窒素使用可
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.3
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ84×140
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ65×120
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
形状
角形
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質
ステンレス(SUS304)
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)
1.5
材質
ステンレス鋼
質量(g)
528
品名・タイプ
アイスペール
寸法(外径×高さ)(mm)
140×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×498×H280
フタ
スライド式(アクリル)、水切りプレート(SUS430)
排水
25A
適合寸法(mm)
(落とし込み口開口部)312×422
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷