氷 入れ 保冷のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
249件の「氷 入れ 保冷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「氷 保存」、「アイスコンテナ」、「冷凍庫 氷 入れ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L) 1.3 材質 本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン 付属品 アイストング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×135×H165 品名・タイプ アイスペール TKG品番 9-1906-1601 TKG品番(2017) 6-1704-1101
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L) 1.5 材質 ステンレス鋼 質量(g) 528 品名・タイプ アイスペール 寸法(外径×高さ)(mm) 140×120
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 55L」
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。 本体幅(mm) 757 本体寸法(mm)奥行 478 本体寸法(mm)高さ 417 本体質量(kg) 15 容量(L) 54.3 材質 ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。 容量(L) 1.6 材質(本体) ステンレス 質量(kg) 0.43 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×147×166 品名・タイプ アイスペール 材質(フタ) クロムメッキ アズワン品番 64-5279-41 TKG品番 7-1798-1701 TKG品番(2017) 6-1704-0901
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質 本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布 幅(mm) 470 奥行(mm) 380
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)18-8アイスバケット
材質 SUS304 仕様 二重構造 品名・タイプ アイスペール
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

氷水を入れても結露しない断熱構造。氷水を入れても結露しないので、テーブルがぬれません。 角氷が1度にたっぷりはいる口径約10cm。大きな氷も入るので飲み物をしっかりと冷やせます。 中が見えるクリアふた。クリアふたで中が見えるのでふたを取らずに残りの量がわかります。 ふたの着脱は1/4回転でラクラクできます。 軽量で使いやすい樹脂製。
容量(L) 1.7 仕様 保冷専用、断熱材使用 質量(kg) 0.46 口径(mm) 100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 13.5×19×25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業アイスペール エクセレント
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。 材質(本体) ステンレス 材質(フタ) クロムメッキ 質量(kg) 0.43 エクセレント 容量(L) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×147×166 品名・タイプ アイスペール アズワン品番 64-5279-36
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質 外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造 ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L) 1 材質 18-8ステンレス 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×125 品名・タイプ アイスペール TKG品番 9-1906-1101 TKG品番(2017) 6-1704-0301
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質 本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL) 300 容量(L) 0.3 仕様 液体窒素使用可 材質 ステンレス鋼 質量(kg) 0.3 外径×高さH(Φmm×mm) Φ84×140 内径×高さH(Φmm×mm) Φ65×120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 346×460×H280 排水 25A 適合寸法(mm) (落とし込み口開口部)312×422
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL) 1300 材質 18-8ステンレス 品名・タイプ アイスペール 直径×高さ(mm) 135×120
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷