永田製作所 ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
284件の「永田製作所 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄砲ノズル」、「動力噴霧器用散水ノズル」、「ロッキィ」などの商品も取り扱っております。
鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm) 1065 穴径(Φmm) 墳板:3.5 本体質量(g) 845 機能 直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm) 350 タイプ 動力 本体質量(g) 545 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm) 345 タイプ 動力 本体質量(g) 525 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm) 750 タイプ 動力 本体質量(g) 680 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 25以上 パターン 直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm) 2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm) 2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm) 830 タイプ 動力 本体質量(g) 590 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm) 185 タイプ 動力 本体質量(g) 465 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

全長(mm) 350 穴径(Φmm) 0.4 穴数 500 取付ねじ G1/4 適合ホース内径(Φmm) 15 頭径(縦×横)(mm) 45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)] 14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
429 税込472
6日以内出荷

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm) 378 穴径(Φmm) 墳板:1.5 本体質量(g) 360 機能 直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。
用途果樹全般 平面野菜 立木野菜 ハウス 全長(mm) 840 タイプ 動力 本体質量(g) 553 最高圧力(MPa) 3.0 機能 切替機能 吸水量(L/min) 10以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm) 0.75・1.0
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。
全長(mm) 175 穴径(Φmm) 墳板:1.8 本体質量(g) 410 機能 ストップ機能、直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm) 700 タイプ 動力 本体質量(g) 445 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 10以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm) 0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。 つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。
用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜 全長(mm) 260 質量(g) 435 取付ねじ G1/4 機能 ストップ機構付、直射/噴霧切り替え 水量(L/min) 噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9 到達距離(m) 噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5 噴出穴径(Φmm) 2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1枚の噴板より5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
全長(mm) 350 穴径(Φmm) 墳板:0.7×5 本体質量(g) 490 機能 ストップ機能、直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。 全長(mm) 315 タイプ 動力 本体質量(g) 495 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷