永興電機 モーターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
167件の「永興電機 モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動モーター」、「永興電機」、「モーター」などの商品も取り扱っております。
付属品 モータコード トラスコ品番 114-5716 全長(mm) 85.5 最大出力(W) 84 最大トルク(cN・m) 4 外径(mm) 25
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

付属品 モータコード トラスコ品番 114-5717 全長(mm) 91.8 最大出力(W) 73 最大トルク(cN・m) 5 外径(mm) 27.4
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

トラスコ品番 114-5704 セット内容 アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W) 84
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

付属品 電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容 アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m]) (最高)20000、(使用可能)1000~20000 コレットチャック寸法(Φmm) 3.0
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工に トラスコ品番 159-7508 セット内容 セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本 全長(mm) 353 適合ベルト幅(mm) 10 定格消費電力(W) 180 ベルト速度(m/min) 830 定格時間(分) 30 ベルト寸法(mm) 10×330 定格電流(V) 1.9A
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

付属品 電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容 アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m]) (最高)40000、(使用可能)1000~40000 コレットチャック寸法(Φmm) 2.34
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

付属品 電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容 アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m]) (最高)20000、(使用可能)1000~20000 コレットチャック寸法(Φmm) 3.0
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

付属品 六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200) トラスコ品番 114-5715 全長(mm) 125 最大寸法(mm) 使用工具:Φ3.2 外径(mm) 27.4 対応モータ DMT20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

トラスコ品番 114-5702 セット内容 アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W) 73
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

付属品 電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容 アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m]) (最高)20000、(使用可能)1000~20000 コレットチャック寸法(Φmm) 3.0
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品 モータコード 出力(W) (最高)73 最大トルク(cN・m) 5.0 回転速度(min-1[r.p.m]) (最高)20000、(使用可能)1000~20000
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

付属品 電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容 アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m]) (最高)40000、(使用可能)1000~40000 コレットチャック寸法(Φmm) 3.0
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断 付属品 スパナ 適合 (モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m]) (最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレット Φ1.0~Φ3.175
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

付属品 電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容 ロータリーエンジン20、コントローラ
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トラスコ品番 114-5705 セット内容 ロータリーエンジン20、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W) 73
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

モータに接続されたモータコードとコントローラの間にコネクタで接続してモータコードを延長することが可能です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ベルト角度と使用面の変更が可能です。
用途面取り、バリ取り 付属品 六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2 適合 (モータ)20k ベルト長さ(mm) (周)300 ベルト速度(m/min) 0~約1,000 回転速度(min-1[r.p.m]) (最高・連続)20000
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷