汁食缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「汁食缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食缶」、「密閉 鍋」、「ステンレス バケツ 蓋付」などの商品も取り扱っております。
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質 本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。
材質 本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質 18-8ステンレス・シリコンゴム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質 NSSC180 持ち手 吊手
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッキング可能・空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから 空気を注入して簡単に蓋が外せます。IH対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二重構造で保温性に優れています。 オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質 18-8ステンレス
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムテートリマツ18-8テーパー汁食缶
収納便利なテーパーつき(本体傾斜つき)同サイズでのスタッキングができ収納に便利。 底面R仕上の為洗浄が楽になりました。
材質 18-8ステンレス
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質 ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質 (本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ 空気抜・ツル付 材質 SUS304 材質(パッキン) シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質 本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質 ステンレス 質量(g) 約725 容量(L) 約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質 SUS304
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)