求心のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
524件の「求心」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平板測量」、「ピロボールブッシュ」、「無給油軸受」などの商品も取り扱っております。
調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付き SMT(南海精工所)ランキング1位
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
1個
11,980税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)ランキング2位
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
1個
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

求心器 マイゾックスランキング3位
1個
5,298税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SBシリーズ(自動調芯型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ランキング4位
1個
4,598税込5,058
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
939税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

形状ストレート種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300シリーズEシリーズベアリング圧入球面ベアリング最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
1個
169税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部仕様シールなし
1個
5,098税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
7,798税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
9,998税込10,998
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ピロー形ユニット材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~+60許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
1個
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

国元商会KSピンクル
C形鋼に孔あけがなくなり、現場でのC形鋼の割り振りの管理が楽になります。 孔あけが不要で、緊結するボルト数が従来方式に比べて半分になり、約1.7倍の施工能率の向上が図れます。 地上でピンクルの取り付けを行うので、高所への取り付けボルト・ナットの持ち運びがなくなり、作業性が上がります。 ピンクルの底部にガイドがあり、ナットを締付けると自動的に調芯されC形鋼の芯を固定します。
ボルト対辺(mm)21
1個
558税込614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)