カテゴリ
- 切削工具(420)
- メカニカル部品(15)
- 機構部品(12)
- 測定関連サービス(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 作業工具(10)
- 測定用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 家電(3)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル(396)
- コノエ(12)
- KUKKO(クッコ)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- マイゾックス(5)
- 近藤製作所(5)
- NACHI(不二越)(3)
- Power sonic(3)
- ワルター(3)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(3)
- ニコン・トリンブル(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 岡崎精工(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- マパール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「求心」の検索結果

3本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付き
SMT(南海精工所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプの球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台
NSK(日本精工)(12件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアブッシュ ストレート形
SBC(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から8日以内出荷種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製形状ストレートシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
自動調心玉軸受 1200番台
NACHI(不二越)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。用途各種 直線運動部仕様シールなし
【レンタル】田村型平板測量器セット
ノースワン¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム
KUKKO(クッコ)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から翌々日出荷円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)130保証荷重(t)6.5破断荷重(kN)65爪の先端厚さ(mm)2アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム
KUKKO(クッコ)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌々日出荷円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)120保証荷重(t)5破断荷重(kN)50爪の先端厚さ(mm)2アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-1495材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1破断荷重(kN)10爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数2RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番691-9945材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1.5破断荷重(kN)15爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
KSピンクル
国元商会¥558~税込¥614~1個4日以内出荷C形鋼に孔あけがなくなり、現場でのC形鋼の割り振りの管理が楽になります。 孔あけが不要で、緊結するボルト数が従来方式に比べて半分になり、約1.7倍の施工能率の向上が図れます。 地上でピンクルの取り付けを行うので、高所への取り付けボルト・ナットの持ち運びがなくなり、作業性が上がります。 ピンクルの底部にガイドがあり、ナットを締付けると自動的に調芯されC形鋼の芯を固定します。ボルト対辺(mm)21
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット
ワルター¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
レベルアーム 5/8インチ
マイゾックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
メガドリルリーマ (内部給油タイプ)
マパール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
メガドリルリーマ (外部給油タイプ)
マパール¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
鉄工ドリル19PCSセット
Power sonic¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×19、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)650シャンク形状丸サイズ(mm)ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh40規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番710-0853全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:4フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:20.7機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
リストラップ・TFCC 手首サポーター
アルケア(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷把持動作の確保と、手関節のサポートを両立する手関節サポーターです。 手掌部に生地がかからない形状により、把持動作が可能です。 母指ループにより装着の再現性を高め、二股の手首ベルトにより操作性の向上を実現します。 尺骨茎状突起(手首の小指側の突起)を挟むWパッドと伸縮・非伸縮の生地を使い分けた設計で、遠位橈尺関節を求心的にサポートします。 尺側に偏った本体形状と橈骨手根関節をまたぐ装着で、尺屈・背屈をサポートします。材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル色ブラック左右区別左右兼用
3枚刃 カウンターシンク
タイテックス¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh74規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4578全長(mm)OAL:82.9シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.1フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:16.2機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:51
...