- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- 汎用コーナーポールのおすすめ人気ランキング
汎用コーナーポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「汎用コーナーポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車用 コーナーポール」、「コーナーポール 先端」、「増設ベル」などの商品も取り扱っております。
ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。
ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。
ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。
ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。
仕様
クロームメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×46×21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
幅広い調整で見やすい高さに(280mm~620mm)
軟質素材でコーナーにもピッタリフィット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×80×25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダミーのトランクアンテナです。 配線をすれば先端が青色に光ります。セダン車のドレスアップに最適です。
材質
亜鉛&ステンレス
色
ブラック
サイズ
アンテナ部 43cm(台座から)
タイプ
高感度ブルーLED 内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光と音で知らせます。
色
黄
寸法(Φmm)
22
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ
材質
ステンレス
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます
LEDランプのみでも使用可能
壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様
6極2芯対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)
音量(dB)
(ベル音レベル)約90
1個
¥2,468
税込¥2,715
当日出荷
電源(V)
AC100
発光色
黄
トラスコ品番
114-1029
材質
グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)
112
高さ(mm)
90.5
質量(g)
290
奥行(mm)
72
消費電力(W)
0.33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
色(本体)
オフホワイト
電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
付属品
6極2芯電話機コード(約0.5m)
コネクタ形状
6極2芯(ジャック)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×148.2×75
保証期間
お買い上げ日より6ヶ月
光度(mcd)
(フラッシュLED)最大約300
音量(dB)
(ベル音)90±7
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷