- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 汎用旋盤のおすすめ人気ランキング
汎用旋盤のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新159件の「汎用旋盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤・フライス盤」、「ワシノ 工作機械」、「小型 旋盤機」などの商品も取り扱っております。
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
電源(V)
100V、 50/60Hz、250W
セット内容
・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×300×290
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)
114
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
心押台(mm)
クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)
90
刃物台(mm)
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)
37
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備
主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
(85・230・250・300・420・700・910・1150・1500)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り
ネジ切りギア-セット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(75mm)
モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター)
オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能
安全対策として非常停止ボタン
切粉カバー標準装備
オイルパン標準装備
ギャプ付(振り430mm)
付属品
6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書
幅(mm)
ベッド:180
ねじ
ミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類
テーパー
心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)
38
全長×全幅W×全高(mm)
1470×710×590
速度
横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類
センター距離(mm)
660
機械主軸テーパ
MT5
モーター電圧(V)
3相200
口径(mm)
刃物台(25mm):16角バイト指定
回転速度
主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500
自重(kg)
370
ベット上振り(mm)
300
振り(mm)
縦送り上:178
移動量(mm)
心押台スリーブ:100、左右:心間全域
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
14日以内出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。
旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。
試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工
仕様
主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40
トラスコ品番
217-8413
セット内容
本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル
幅(mm)
1030
材質/仕上
金属
質量(kg)
135
高さ(mm)
860
出力(kW)
0.4
奥行(mm)
390
電源(V)
単相100
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact9本体(No.60500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。チップトレイ(本体装着済み)。レースセンター チェンジギアセット。超硬スロアウェイバイトNo66702同等品。四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板。標準工具(レンチ&スパナ)。ドリルチャック(No.60511)。回転センター(No.60553) 。センタードリル(No.62599)。汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
350
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
レバースイッチ標準装備(正逆スイッチ)
自動横送り装置標準装備(左・右) 自動縦送り装置(前・後)が標準装備
主軸は8段変速で高精度ギアー駆動になっている為、動力伝達効率か良くロスがありません
90~1,800 (50Hz)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
ネジ切りギアーセット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V750W、コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備
安全対策として非常停止ボタン(正逆スイッチ付)
オイルパン・切粉カバーが標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品
6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、チップカバー、三菱製 単相100V750W コンデンサー付モーター、オイルパン、固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書
幅(mm)
ベッド:170
ねじ
ミリネジ 0.2~3.5mm 18種類、インチネジ 4 1/2~48山 34種類
テーパー
心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)
36
全長×全幅W×全高(mm)
1350×740×540
速度
横自動送り:0.05~0.35mm、自動送り:0.025~0.18mm
センター距離(mm)
580
機械主軸テーパ
MT5
モーター電圧(V)
単相100
口径(mm)
刃物台(22mm):13角バイト指定
回転速度
主軸(8種類): 90・150・230・360・480・730・1100・1800
自重(kg)
230
ベット上振り(mm)
280
振り(mm)
縦送り上:160
移動量(mm)
心押台スリーブ:85+、左右:心間全域、縦送り:200
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。
ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])
(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速)
機械主軸テーパ
MT3
モーター出力(kW)
1.5
モーター電圧(V)
三相200
質量(kg)
430
軸端~テーブル間距離(mm)
425
コラム面距離(mm)
275
移動量(mm)
400×300
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1250×1015×1340
トラスコ品番
465-6041
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact9本体(No.60500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。チップトレイ(本体装着済み)。レースセンター チェンジギアセット。超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品。四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板。標準工具(レンチ&スパナ)。ドリルチャック(No.60511)。回転センター(No.60553)。センタードリル(No.62599)。汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)。固定振止(No.60530)。マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)
200
スピンドル径
Φ16mm
モーター
AC100V 60W コンデンサモーター
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
520.2×260×191.2
付属品
三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター
質量(kg)
13
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品
4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー
ねじ
ミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類
テーパー
心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)
20
速度
横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類
センター距離(mm)
300(正味250)
機械主軸テーパ
MT3
モーター電圧(V)
100
口径(mm)
刃物(16mm):バイト10角指定
ベット上振り(mm)
180
振り(mm)
縦送り上:110
移動量(mm)
縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)
100(50/60Hz) 250W
ベット上振り(mm)
180
心間距離(mm)
350
セット内容
デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書
クロススライド上振り(mm)
114
回転速度(min-1[r.p.m])
高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパ
MT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
刃物台
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台
クイルトラベル40mm、MT-2S
自動送り(mm)
0.1/rev、0.2/rev
ねじ
(親ねじ)M16×1.5mm
切削範囲(mm)
(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
自重(kg)
37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×290×295
直径(Φmm)
(三爪スクロールチャック)80
仕様
(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1台
¥439,800
税込¥483,780
11日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)
100(50/60Hz) 250W
ベット上振り(mm)
180
心間距離(mm)
350
セット内容
Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
クロススライド上振り(mm)
114
回転速度(min-1[r.p.m])
高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパ
MT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
刃物台
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台
クイルトラベル40mm、MT-2S
自動送り(mm)
0.1/rev、0.2/rev
ねじ
(親ねじ)M16×1.5mm
切削範囲(mm)
(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
自重(kg)
37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×290×295
直径(Φmm)
(三爪スクロールチャック)80
仕様
(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
出力(W)
250
定格消費電力(W)
350
保証期間
180日
1セット
¥469,800
税込¥516,780
15日以内出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
心間距離(mm)
250
ベット上振り(mm)
150
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×270×210
加工径範囲(Φmm)
チャック仕様(Φ80mm)。正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)
74
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)
75
刃物台(mm)
8×8 角用
質量(kg)
23
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm。(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)
電源(V)
100
消費電力(W)
150
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品
4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書
幅(mm)
ベッド:210
ねじ
ミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類
テーパー
心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)
19
速度
横自動送り:0.04~0.2mm 5種類
センター距離(mm)
350
機械主軸テーパ
MT3
モーター電圧(V)
単相100
口径(mm)
刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)
回転速度
主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500
ベット上振り(mm)
210
振り(mm)
縦送り上:125
移動量(mm)
縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])
500~5000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
付属品
彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)
395×93×77
質量(kg)
1.2
定格使用時間(分)
15
仕様
加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番
64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
自動横送り装置標準装備(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備が標準装備
主軸は12段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
80~1.600(50Hz)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
ネジ切りギア-セット標準装備
5インチスクロールチャック(120Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(70mm)
モーターは単相100V400W(単相200V400W)コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備
安全対策として非常停止ボタン。(正逆スイッチ付)
オイルパン切粉カバーが標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品
5インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V400W(200V400W)コンデンサー付モーター、チップカバー、オイルパン、固定センサー、取扱説明書、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー
幅(mm)
ベッド:140
ねじ
ミリネジ 0.25~5mm 28種類、インチネジ 4~96山 34種類
テーパー
心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)
26
速度
横自動送り:0.03~0.27mm 、縦自動送り:0.015~0.13mm
センター距離(mm)
580
機械主軸テーパ
MT4
モーター電圧(V)
単相100
口径(mm)
刃物台(22mm):13角バイト指定
回転速度
主軸(12種類): 80・106・140・180・236・315・410・550・710・925・1225・1600
ベット上振り(mm)
250
振り(mm)
縦送り上:120
移動量(mm)
縦送り:120、心押台スリーブ:70、左右:心間全域
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状
三角
材質
高速度鋼(SKH57)
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
厚さ(mm)
4.76
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact7本体(No.66000)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター。二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト。標準工具(レンチ&スパナ)。油差し 敷板。ドリルチャック(No.66016)。回転センター(No.66015)。センタードリル(No.62599)。旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷