- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 汚染防止シートのおすすめ人気ランキング
汚染防止シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「汚染防止シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 滑り止めシート」、「浸透シート」、「吸水シート」などの商品も取り扱っております。
ソフトな肌触りと高い防漏性を備えており、薄くて軽いのに強度もあります。
用途に合わせカットして使用できます。
未滅菌。
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質
不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)
600×900
アズワン品番
8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
体育館など床面を保護するシート。完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル
色
表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー
幅(mm)
1370
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0596
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)
1000
シート長さ(m)
50
材質
PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)
約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。
ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。
未滅菌。
仕様
ミシン目入り
必要な長さに切ってご使用いただけます(ミシン目なし)。表は不織布、裏はラミネート加工してあるので吸湿性・防水性に優れています。
仕様
防水加工
材質
不織布、裏面/ラミネート加工
長さ(m)
20
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。
材質
パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
370×300
松吉医科器械コード
23-7740-00
1式(120シート)
¥779
税込¥857
当日出荷
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番
701-57-27-01
材質
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
型式
09-1115-01
寸法(cm×m)
37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質
表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)
8
規格
防炎認定商品
主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
用途一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質
クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
幅(mm)
370
長さ(m)
36
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。
ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に
トラスコ品番
819-3421
材質
レーヨン不織布、ポリエチレン
質量(kg)
6.08
色
白
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×100
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質
表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)
3
質量(kg)
7
対応
水