- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 汚水 管 蓋のおすすめ人気ランキング
汚水 管 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「汚水 管 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下水 蓋」、「通気口付き蓋」、「ミカゲ蓋」などの商品も取り扱っております。
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
材質
硬質塩化ビニル
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質
PP
形状
丸型
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
PVC
材質(本体)
PVC
呼び径
150
材質(フタ)
鋳物
マス径(Φmm)
150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合
VU管(150)
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質
PVC、(リング)PE
色
グレー
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプ
フタのみ
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
材質
PVC、(シール)PE
色
ライト
呼び径
200
寸法H(mm)
22
規格
塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会
寸法D1(mm)
216
寸法D2(mm)
204
寸法l(mm)
57
寸法H1(mm)
79
寸法D3(mm)
203.1
寸法D4(mm)
200.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)
10
寸法D5(mm)
47
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式
350型
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)
31.5
質量(kg)
3.3
タイプ
丸枠セット
寸法(Φmm)
425
耐荷重(kN)
9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)
2.4(250kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質
PVC、(リング)PE
色
ライト
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質
塩化ビニル
使用流体
排水