汚水蓋 250のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
138件の「汚水蓋 250」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水栓 フタ」、「ミカゲ蓋」、「マンホール嵩上げ」などの商品も取り扱っております。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤化成工業蓋 C-AI
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
材質 PVC、(シール)PE
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 PVC 材質(本体) PVC 呼び径 150 材質(フタ) 鋳物 マス径(Φmm) 150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 PVC 材質(本体) PVC 呼び径 150 材質(フタ) 鋳物 マス径(Φmm) 150
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様 ハンドホール:MH-450 付属品 ゴムパッキン、鎖 質量(kg) 5.2 強度 T-4 破壊強度(kN[kgf]) 40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプ フタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル ライト 文字内容 うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
材質 FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体 文字内容
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PVC、(シール)PE ライト 呼び径 200 寸法H(mm) 22 規格 塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会 寸法D1(mm) 216 寸法D2(mm) 204 寸法l(mm) 57 寸法H1(mm) 79 寸法D3(mm) 203.1 寸法D4(mm) 200.2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質 FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体 文字内容 呼び径 150 型番 60409
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質 ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様 蓋のみ 材質 鋳鉄・黒色
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式 350型 材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm) 31.5 質量(kg) 3.3 タイプ 丸枠セット 寸法(Φmm) 425 耐荷重(kN) 9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN) 2.4(250kgf)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

材質 (1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)