汚泥のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
296件の「汚泥」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚泥 スコップ」、「溝掃除用具」、「泥 すくい」などの商品も取り扱っております。
Kao 汚泥キャッチャー 花王ランキング1位
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

らくらくドロあげ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ランキング2位
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398税込1,538
当日出荷

金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業ランキング3位
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

ペール缶用エアバキュームクリーナー アクアシステムランキング4位
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収質量(kg)4.9吸入量(L/min)60タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
1台
69,980税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス清掃器 村国ランキング5位
少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155
1本
4,998税込5,498
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス。柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
1個
2,498税込2,748
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm)1200材質18-8ステンレス繰り返し・詰め替え対応
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。質量(kg)3.5ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)2吸込量(L/min)72
1台
42,980税込47,278
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
1本
1,198税込1,318
当日出荷

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別-材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)付属品ノズル(丸)、(角)×各1本ホース長さ(m)2真空度(mmH2O)2600
1台
46,980税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。トラスコ品番411-5627材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)1415質量(kg)1.4爪長さ(mm)185先幅(mm)125
1本
4,998税込5,498
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898税込3,188
当日出荷

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230先端幅(mm)155エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185
1個
3,740税込4,114
当日出荷

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除全長(mm)630トラスコ品番762-6011材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管質量(g)230先幅(mm)90繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷

シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
1台
52,980税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。 マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)505材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398税込1,538
当日出荷

溝掃除用です。U字溝清掃にぴったり形状です。パイプ柄採用で軽量、丈夫です。ヘッド部はステンレスでサビに強いです。
用途ジョレン全長(mm)1240刃幅(mm)150材質頭部:ステンレス、柄部:鉄質量(g)640刃長(mm)180
1個
3,898税込4,288
翌日出荷