- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 汚泥測定器のおすすめ人気ランキング
汚泥測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新99件の「汚泥測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚泥」、「汚泥界面計」、「排水測定器」などの商品も取り扱っております。
採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
仕様
100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き)
材質
PMMA(アクリル)
目盛(mL)
10ml
外寸法(mm)
Φ68×400
アズワン品番
61-3376-23
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
バッキ槽や沈殿槽の汚泥濃度・汚泥界面(水深)を測定
参照光受光素子、透過光受光素子、 水圧センサーで構成されたMLSS検出器からの信号を演算増幅して、汚泥濃度と汚泥界面の深度を同時に表示させ更に、汚泥界面警報を行い汚泥層の分布状態を求める事ができます。
セット内容
本体、センサー、ビニールカバー、洗浄ブラシ、収納ケース
測定範囲
MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示)
質量(g)
計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別)
電源
アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分)
ケーブル長(m)
6m標準
測定方式
MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー
再現性
±3%以内/FS(一定条件で)
最小目盛
MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m
エコノミータイプの汚泥濃度計です。水深表示はありません。用途別の測定モードから測定できます。
仕様
測定範囲(mL):MLSS 0~20000mg/L(最大30000mg/L迄表示)、検量線:1.~2. 食品・乳業汚泥A、B 3. 合併浄化槽 4. 下水処理 5. し尿処理 6. 沈殿槽校正機能付
アズワン品番
61-3376-05
1個
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質
ポリメタクリルスチレン
目盛
あり
携帯型で一台三役!濁度・SS・汚泥界面の測定が簡単に!
濁度・SS・汚泥界面のフィールド測定が簡単に!汚泥界面はプローブを沈めていき、SSの変化点までの距離を測定することで簡単に求められます。気泡補正機能を内蔵、気泡の影響を補正するので、正確なデータを得ることができます。
セット内容
本体(充電用電池×6)、TSS Portableメータ、TSSプローブ(10m、プラグ付)、充電式NiMH電池×6、充電器、バッテリーホルダ、クイックスタートガイド、収納ケース
寸法(mm)
メータ:110(W)×230(H)×40(D)。プロープ:Φ40×290、ケーブル長10m。キャリングケース:320(W)×450(H)×110(D)
質量(kg)
メータ:約0.6、プロープ:約1.6
電源
充電式ニッケル水素電池6本、または単3アルカリ乾電池6本
赤字の目盛で見やすい。
仕様
JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
JIS規格
R3505 クラスA
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要
ガラス製目盛付き
メーカー
比色管のみ
材質
硬質塩化ビニル製
下水の透視度を的確にキャッチできます。
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。
仕様
圧力センサー:あり
材質
ABS、SUS304
寸法(mm)
Φ40×263
質量(g)
800
ケーブル長(m)
(標準)6
使用温度(℃)
0~40
測定条件
溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可
アズワン品番
65-5540-45
1本
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)
300
アズワン品番
61-3376-08
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様
SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40
付属品
検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ
測定範囲
濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)
質量(g)
本体/約300、検出器/約500
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式
近赤外90°散乱光測定方式
再現性
±2%FS以内(一定条件)
分解能
0~100/0.1、100~500/1
サイズ(mm)
本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm
アズワン品番
61-3376-13
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目
導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲
(導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12%
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
付属品
SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
(導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
導電率
(レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)
(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境
0~50℃、湿度80%以下
濃度換算
(TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)
1290
質量(g)
580
深さ(mm)
(頭部)38
板厚(mm)
(頭部)1.2
頭部長(mm)
135
先幅(mm)
(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様
目盛りの高さ300mm
TGK品番
371-80-61-02
材質
(スタンド)アクリル
質量(g)
250
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×60×335
内径×全長(mm)
31×320
試験方法
(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
持ち運びに便利なジョイント式の透視度計です。
付属品
洗浄ブラシ
透明度に優れた透視度計です。
付属品
洗浄ブラシ
材質
アクリル(プラスチック)
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。
食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品
洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース
寸法(mm)
本体/70×170×36、検出器/40Φ×214
質量(g)
290(本体)、約550(検出器)
電源
単4アルカリ電池×3(付属)
測定範囲(mg/L)
MLSS:0~20000
測定項目
MLSS
ケーブル長(m)
6
測定方式
MLSS:近赤外パルス透過光測定方式
再現性
一定条件で±3%FS以内
データ数
最大30件(データ番号、測定値表示)
分解能(mg/L)
MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷