- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 沈めフライス ドリルのおすすめ人気ランキング
沈めフライス ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「沈めフライス ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2段錐」、「座ぐりビット」、「沈めフライス」などの商品も取り扱っております。
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
材質
HSS
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
22~25
コーティング
ノンコート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
材質
HSS
刃数
2
外径公差(mm)
0~+0.2
リード角
右フレ25°
ドリル径公差(mm)
0~-0.05
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
4
外径公差(mm)
0~+0.2
リード角
右フレ25°
案内径公差(mm)
0~-0.05
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
面取り角度(°)
90
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
135
六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(SKH51)
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用
材質
高級高合金(HSS)
被削材
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
180/118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
クーラント
外部
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
118
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です
材質
カーボン鋼
シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
92
仕様
斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)
タイプ
正回転使用専用
刃部硬度
HRC45±2
適正回転数(min-1)
600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
平小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(SKH51)
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途キャップスクリュー用
材質
SKH51
表面処理
窒化処理
公差(mm)
(ザグリ径)h8
ドリル径公差(mm)
h8
仕様
ねじサイズ = M5。パイロット直径 = 5.3mm。パイロット長さ = 6.5mm。カッター径 = 10mm。カッター長さ = 12.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 6 mm。全体長さ = 70 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
¥5,688
税込¥6,257
7日以内出荷