沈めフライス(六角穴付ボルト用)のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
98件の「沈めフライス(六角穴付ボルト用)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「沈みプラグ」、「ドリル付沈めフライス」、「座繰り」などの商品も取り扱っております。
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 刃数 4 外径公差(mm) 0~+0.2 リード角 右フレ25° 案内径公差(mm) 0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理 OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質 ハイス 表面処理 V1(TiAlNコーティング) 先端角(°) 135
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°) 118 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理 ホモ処理 大径ねじれ角(°) 30 面取り角度(°) 90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質 高級高合金(HSS) 被削材 炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°) 180/118 ドリルのシンニング形状 Xシンニング クーラント 外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質 カーボン鋼 シャンク径(mm) 6.35 全長(mm) 92 仕様 斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ 正回転使用専用 刃部硬度 HRC45±2 適正回転数(min-1) 600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質 高速度鋼(SKH51)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質 ハイス 表面処理 V1(TiAlNコーティング) 先端角(°) 118
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工 材質 SKH51 刃径公差(mm) +0.2/0 案内径公差(mm) 0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様 ねじサイズ = M5。パイロット直径 = 5.3mm。パイロット長さ = 6.5mm。カッター径 = 10mm。カッター長さ = 12.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 6 mm。全体長さ = 70 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
5,688 税込6,257
7日以内出荷


六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様 六角穴付ボルト用 材質 高速度鋼(SKH56)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様 皿小ねじ用 材質 高速度鋼(SKH51)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)