- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 河原 テーブルリフトのおすすめ人気ランキング
河原 テーブルリフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「河原 テーブルリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 式 テーブル リフター」、「自動車 リフトアップ」、「テーブルリフト」などの商品も取り扱っております。
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。
新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:3m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)
使用頻度
150回/日
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。
新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
トラスコ品番
457-6632
ストローク(mm)
820
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
テーブル高さ(mm)
180~1000
モーター出力(kW)
0.75
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
700×1200
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:3m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)
使用頻度
150回/日
上昇時間(秒)(50/60Hz)
44/36
1台
¥379,800
税込¥417,780
14日以内出荷
低床式。
操作はフットスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチ
フートスイッチ
電動機(kW)
0.75
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ
2段式
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ
昇降方式
電動油圧式(タービン油
使用頻度
300回/日
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ
3段式
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ
昇降方式
電動油圧式(タービン油
使用頻度
300回/日
低床式。
操作はフートスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチ
フートスイッチ
電動機(kW)
0.4
軸受部は無給油メタルを使用し、メンテナンスフリー。
ムダを排除した機能本意の形状。操作しやすく、静かな運転音。量産化による低価格。
操作は、フットスイッチ方式が標準です。2点押ボタンスイッチにも変更可能です。
新カム方式を採用しているため、効率がよく、省エネタイプです。
油圧ユニットは圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても、下降速度はほぼ一定です。
標準色は、マンセル10G5/5.5です。
ストローク(mm)
925
電動機(kW)
1.13
使用頻度
75回(停止回数)/日
上昇時間(秒)(50/60Hz)
(sec/stroke)22/17
低床式。
操作はフートスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチ
フットスイッチ
電動機(kW)
0.4
水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。
フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
材質(フレーム)
ステンレス(SUS304)
油圧ユニット
別置型(カバー付)
シリンダー
ローバル塗装
防水保護等級
(操作スイッチ)IP65相当
電動機(kW)
0.4
水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。
フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
材質(フレーム)
ステンレス(SUS304)
油圧ユニット
別置型(カバー付)
シリンダー
ローバル塗装
防水保護等級
(操作スイッチ)IP65相当
電動機(kW)
0.4
ガスシリンダーを採用し、55~80cmの間で簡単に自由に天板高さが変えられますので、これ一台で様々な生活シーンに合わせてご使用いただけます。
天板の木口は斜めにカットし、軽やかな仕上がりとなっております。
天板はMDFに楢の突板仕様。
テーブル天板下にあるレバーを引きながら天板を抑えると天板は下がります。再度レバーを引くと天板は上がります。
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
536~796
材質
MDF合板、スチールパイプ合板、スチールパイプ
質量(kg)
9.4
耐荷重(kg)
30
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×536~796
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×536~796
総耐荷重(kg)
30
再生紙使用マーク
適合
美しさと機能性を兼ね備えた5カラー展開のリフトアップテーブル。
シンプルながらも深みのあるデザインのリフティングテーブル。
普段は天板を閉じてリフティングテーブルとして。
天板を上げるとソファに座って作業するのにちょうどいい高さに。
わざわざデスクを置かなくても在宅ワークに対応できるテーブルです。
用途テーブル センターテーブル 天板昇降 天板昇降式 昇降テーブル 昇降式テーブル リフティング リフト リフトアップ リフト天板 リフトアップ天板
材質(フレーム)
スチール(粉体塗装)
材質(棚板)
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
付属品
六角レンチ
組立時間
お客様組立(15分)(大人2人)
幅(mm)
645
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
材質(天板)
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
昇降範囲(mm)
400~540
天板寸法(幅×奥行)(mm)
645×400
昇降式のリビングセンターテーブル。
使いやすい位置までリフトアップ。
天板下降時はゆっくり閉まる金具を採用。
リビング回りの小物を収納できる天板下収納。
天板上昇時に指が入りやすいラウンド加工。
用途リビングテーブル、センターテーブル、デスク、机として
材質
【構造部】脚部:金属(スチール)、甲板表面材:天然木化粧繊維板【表面加工】甲板:ラッカー塗装、フレーム:エポキシ樹脂塗装
高さ(mm)
400
奥行(mm)
590
組立時間
約40~60分
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
量産化による低価格
操作は、フットスイッチ方式が標準です。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことが出来ます。 (0.4KWを除く。)
静かな運転が出来ますので、騒音をきらう場所に設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよくモーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
標準色は、マンセル10G5/5.5です。(写真は実際の色と異なる場合があります。)
使用頻度 150回(停止回数)/日
ストローク(mm)
800
寸法(mm)
台盤:700×1200
テーブル寸法(mm)
700×1200
最高高さ(mm)
950
最低高さ(mm)
150
電動機(kW)
0.4
上昇時間(秒)(50/60Hz)
24/19
1台
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
ユニット:内蔵式
電源
三相200V
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
80回/時間