- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 沸石のおすすめ人気ランキング
沸石のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新106件の「沸石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「沸騰石」、「ゼオライト」、「シリカビーズ」などの商品も取り扱っております。
等級化学用 CP化学式Al2O3濃度(%)98~99労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-34特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号1344-28-1別称ふっとう石
1本(500g)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ChemWarePTFE沸石(PTFEチップ)
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288材質PTFE(フッ素樹脂)TGK品番710-18-25-01アズワン品番1-6612-01
1缶(450g)
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
climbing(クライミング)沸石
仕様外径(Φmm):2.5~3.0材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100アズワン品番6-256-11
1セット(50本)
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
1個
¥9,498税込¥10,448
17日以内出荷
SIBATA(柴田科学)突沸防止ガラス 泡入り
溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm材質ほうけい酸ガラス
1箱(10本)
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥399税込¥439
当日出荷
Merck(メルクミリポア)ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 100G
アズワン品番61-0303-62
1個
¥10,399税込¥11,439
翌々日出荷
TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFE
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
Merck(メルクミリポア)ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 500G
アズワン品番61-0303-63
1個
¥38,099税込¥41,909
16日以内出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
TGK(東京硝子器械)マルチプルターン
スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。
これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。
棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。
高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。
充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。
オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス比重2.5