- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 沸騰器のおすすめ人気ランキング
沸騰器のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新114件の「沸騰器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投げ込みヒーター 100v」、「低温調理器 業務用」、「沸騰」などの商品も取り扱っております。
仕様
水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W
質量(kg)
2.4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)
Φ300×120
外寸(mm)
314×358×120
安全装置
過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ
電源コード(m)
2.5 3Pプラグ
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
アズワン品番
3-1480-01
温度調節精度(℃)
±2
1個
¥83,900
税込¥92,290
10日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)
+5~90(室温)
電源(V)
AC100
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
サーモスタット付ヒーター
径(Φmm)
100
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分。20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質
内槽/ステンレス槽。ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
+5~沸騰温度(水)(室温)
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
安全装置
過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)。過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
温度調節精度
±3℃(at70℃)
温度分布精度
±5℃(at70℃)
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサー
K型熱電対
安全装置
温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーター
マイカヒーター
温度調節精度
±1℃
電源コード
1.4m 3Pプラグ付き
温度調節
PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様
省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色
ホワイト(W)
消費電力(W)
湯沸かし時 700
機能
3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様
B型水用サーモ付
型式
B型
温度調節範囲(℃)
32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)
アルミ(塗装)
温度コントローラー
ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)
750
TGK品番
692-63-24-33
型式
FWB-21B
材質/仕上
(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
電源
AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)
210×130
コード
三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式
バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
材質(バス)
SUS304
TGK品番
692-61-73-25
外形寸法(mm)
500×350×165±15
内形寸法(mm)
450×300×150
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ
槽内寸法(mm)
□200×123
温度制御方式
マイコン式PID制御
外寸法(mm)
210(280)×274×124
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
アズワン品番
1-2944-12
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌々日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
アズワン品番
1-102-01
材質
槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5~95℃
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
槽内寸法(mm)
Φ210×120
最高温度(℃)
95
型番
IWB-100
安全装置
温度ヒューズ付き
電源コード(m)
1.8
温度精度
±2℃
プラグ
3Pタイプ
温度調節
バイメタル式
外寸法(mm)
Φ220×121
最大電力
750W
1台
¥55,400
税込¥60,940
当日出荷
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
色
メタリックブラウン
消費電力(W)
700
電源コード(m)
1
機能
蒸気抑制
持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
付属品
温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
材質
(槽)SUS304
安全装置
空焚防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーター
SUS316L パイプヒーター
温度調節精度
±1.5℃ at 60℃(攪拌時)
電源
AC100V(50/60Hz)
温度調節
液体膨張式
温度分布精度
±1℃ at 60℃(攪拌時)
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)
約520×390×175
材質
水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC
温度設定範囲(℃)
室温+5~60(MAX70℃)
槽内撹拌
噴流撹拌式
ヒーター容量(kW)
1
本体質量(kg)
約12
電源
AC100V 50/60Hz 11A
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色
ホワイト
消費電力(W)
湯沸し時700
機能
空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ