- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 油 面 センサーのおすすめ人気ランキング
油 面 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新222件の「油 面 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油量センサー」、「オイル検知器」、「液面センサー」などの商品も取り扱っております。
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質
(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)
(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)
約1
内径(Φmm)
(フロート)10.5
フランジ
JIS 5K 50A相当
構造
IP42
使用温度(℃)
0~80
使用範囲
開放タンク
動作特性
(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
比重測定範囲
0.85以上
耐衝撃(m/s2)
100
吃水(mm)
51
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品
結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
保護構造
IEC規格 IP66
材質(ケース)
耐熱ABS
消費電流(mA)
12以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(ケーブル)
(クランプ)NBR
材質(カバー)
耐熱ABS
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)
±200以下
使用電圧範囲(V)
DC10.8~30
動作モード
NO
表示灯
検出表示灯(橙色)
周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
100以下
電源の種類
直流3線式
小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)
20
耐衝撃(m/s2)
100
リード線
耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定粘度範囲
5P(Max)
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)
-20~+80
範囲
比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s
コード長さ(mm)
400
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
最大開閉容量
AC30VA、DC50W
最大開閉電流
AC0.33A、DC1.0A
接触抵抗(Ω)
接点/0.1以下
最大開閉電圧(V)
AC250、DC200
材質
ステンレス
耐電圧
接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)
接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧
AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量
50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316
高さ(mm)
フロート/27
質量(g)
約37
内径(Φmm)
フロート/9.4
外径(Φmm)
フロート/28
使用温度(℃)
-10~100
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.8以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
2 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質
PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番
410-0417
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
0~60
目盛
パーセント表示
使用流体
灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)
500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約16
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.85以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)
AC300/DC300
最大使用電流(A)
AC0.5/DC0.5
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
接点容量
AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様
リードスイッチ
接点
A接点
最大電流(A)
0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質
SUS316、(フロート)SUS316L
質量(g)
140
外形寸法(mm)
Φ17×L70
使用温度(℃)
-10~+120
取付寸法
R1/2
比重測定範囲
0.6以上
耐圧力(MPa)
1
耐衝撃(m/s2)
100
動作
(上昇時ONの場合)-5mm
リード線
PE被覆(UL3266、AWG22)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
(フロート)+15~-72
自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適
材質
SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)
質量(g)
600
出力
NPNオープンコレクタ―
構造
IP67
使用温度(℃)
-10~70
電源(AC V)
24V DC±10%
測定流体
液体・紛体
取付け方法
R1
関連資料
(0.5MB)
使用湿度(%RH)
35~95
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質
クサリ:SUS304
使用温度(℃)
0~60
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)樹脂
比重
使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)
PVC
接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)
ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)
5以下
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造
IP45相当
使用温度(℃)
‐20~50
測定流体
液体
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
150
最大開閉電流
DC/AC0.5A
最大開閉電圧(V)
DC/AC300
接点間耐電圧(V)
DC500
接点容量
50W DC/AC
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状
長形
耐熱温度(℃)
135
磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用