- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- 建設機械部品
- 油 高圧ホースのおすすめ人気ランキング
油 高圧ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,027件の「油 高圧ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルホース 高圧」、「フォークリフト 油圧ホース」、「コマツ 油圧ホース」などの商品も取り扱っております。
流体
一般作動油
ねじ
R3/8
温度範囲(℃)
-30~80
圧力
100.0MPA(試験)
常用圧力(MPa)
70.0
材質(ホース)
内面層:合成ゴム。補強層:2W/B。外面層:合成ゴム
材質(金具)
SS400
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
9.5
最小曲げ半径(mm)
90
補強層
2W
質量(g/m)
ホース/470
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース (作動油、中低圧、口金有)です。
適合
PC200-8
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.2
最小曲げ半径(mm)
55
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/220
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.8
最小曲げ半径(mm)
70
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/250
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
18.0
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
19
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
62
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース (作動油、中低圧、口金有)です。
適合
WA100-1
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース (作動油、中低圧、口金有)です。
適合
D20A-7
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース (作動油、中低圧、口金有)です。
適合
D21A-8
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
72
長さ(m)
2
内径(Φmm)
6.3
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
最高使用圧力(MPa)
72
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径
G1/4
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.8
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
70
寸法X(mm)
19
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
17
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/250
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
56
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
手動ポンプ全般に使用可能です。
用途単動式シリンダ用油圧ポンプ用
トラスコ品番
837-0738
セット内容
カップリング(メス):HCFN付(シリンダ側取付用)
材質
ゴム
2018年トラスコ掲載ページ
7 1490
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。
質量(kg)
2.1
長さ(m)
2
圧力
70MPa
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
16.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷