- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 油圧 パイロットチェックバルブのおすすめ人気ランキング
油圧 パイロットチェックバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「油圧 パイロットチェックバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロットチェック弁」、「フローコントロールバルブ」、「油圧 チェックバルブ」などの商品も取り扱っております。
通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LE(mm)
30
寸法LF(mm)
15
寸法LH(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[2.0]
バルブ種類
方向制御弁
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.2
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[2.0]
面積比
パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37
制御ポート
AB両ポート
バルブ種類
方向制御弁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。
油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)
34.5
使用温度範囲(℃)
-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.03
使用流体
一般鉱物性作動油
バルブ種類
方向制御弁
パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。
1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.3
面積比
(パイロット)1:11
バルブ種類
方向制御弁
パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。
このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg)
0.8
シリーズ
PCV
使用圧力
0.2~1MPa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×70×94.2
使用流体
空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油
流量(L/min)
25~540(使用空気)
流体温度(℃)
5~60
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
直動形
質量(kg)
1.1
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
面積比
パイロットピストン2.7:チェック弁1
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
方向制御弁
通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LG(mm)
16
寸法LH(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
外部ドレン形
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[2.0]
バルブ種類
方向制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類
方向制御弁
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
その他バルブ
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
3.6
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[2.0]
面積比
パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07
バルブ種類
方向制御弁
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)
21
バルブ種類
方向制御弁
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.2
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[2.0]
面積比
パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37
制御ポート
Aポート
バルブ種類
方向制御弁
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。
ソレノイドバルブを積層し、使用可能。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁ラインパイロットチェック弁
最高使用圧力(MPa)
25
フィルトレーション
作動油/推奨18・16・13 ISO4406
最高使用圧力(MPa)
35
ねじの種類
G
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁
■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。
主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類
方向制御弁
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。
主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[2]
バルブ種類
方向制御弁