油圧 手動操作弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
120件の「油圧 手動操作弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 4方」、「4方弁 手動」、「方向切換弁」などの商品も取り扱っております。
仕様 Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa) 14 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 方向 4方向弁 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm) 9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 7[70] バルブ種類 方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び 3 最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 4.8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) (定格)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1 バルブ種類 方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg) 1.3 管接続口径 1/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び 25A 最高使用圧力(MPa) 25 質量(kg) 1.7 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) (定格)27 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 7 バルブ種類 方向制御弁
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg) 3.3 管接続口径 3/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 方向制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイキン工業手動操作弁(JM形)
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 1.4 管接続口径 1/4 接続方式 ガスケット取付形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類 方向制御弁
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa) 70 ねじの種類 Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5 バルブ種類 方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別 Tポート 材質(本体) 炭素鋼 ねじの種類 Rc 表面処理 フェルマイト施工 接続方式 ねじ接続形 材質(ボール) SUS316 使用流体 油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃) -15~80 材質(Oリング) NBR 材質(ボールシール) ジュラコン(R) バルブ種類 方向制御弁
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び 1 最高使用圧力(MPa) 25 仕様 (取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠 質量(kg) 1.8 位置数 3 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)35 許容面圧(MPa) (タンク側)14 スプールばね形式 ノースプリングデテント バルブ種類 方向制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

RIKEN(理研機器)4方3位置弁
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa) 70 ねじの種類 Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5 バルブ種類 方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付 ねじ 呼び径 3/8 最大流量(L/min) 25 最高使用圧力(MPa) 13.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数 4 使用圧力(MPa) 0~1 シール方式 メタルシール ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式 側面 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別 Lポート 材質(本体) 炭素鋼 ねじの種類 Rc 表面処理 フェルマイト施工 接続方式 ねじ接続形 材質(ボール) SUS316 使用流体 油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃) -15~80 材質(Oリング) NBR 材質(ボールシール) ジュラコン(R) バルブ種類 方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び 2 最高使用圧力(MPa) 7 質量(kg) 4 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 流量(L/min) (定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 0.04 バルブ種類 方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数 4 取付方式 側面 使用圧力(MPa) 0~0.7 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~70 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)