油圧ハンドブレーカのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「油圧ハンドブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸善 油圧ブレーカー」、「コンプレッサ はつり」、「ハンド ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。 仕様 油量(L/min):20.5 トラスコ品番 465-1669 全長(mm) 702 質量(kg) 23.5 シャンクサイズ(mm) 1インチ六角×108 打撃数(bpm) 1000
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは道路工事などあらゆる現場に対応します。 省エネ、高機能、高信頼に重点をおいた設計。エンジン式ブレーカーとして最大の打撃数。
打撃数(min-1[回/分]) 1000 排気量(cm3) 41.5
1台
699,800 税込769,780
6日以内出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1400 仕様 ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番 380-9056 ストローク(mm) 130 全長(mm) 490 質量(kg) 15 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.05 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm) 950 仕様 エア式 全長(mm) 610 質量(kg) 30 ストローク(mm) 180 空気消費量(m3/min) 1.60 エアー接続口 1PF 適合ホース内径(Φmm) 19 ピストン径(Φmm) 45 トラスコ品番 463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに 材質 鋳鉄、鋼材、ゴム 付属品 モイルポイント(ノミ)1本 トラスコ品番 810-9102 寸法(mm) 94×428 質量(kg) 6.6 動力源 油圧ユニットU-070-1 シャンクサイズ(mm) Φ17.5×60 打撃数(bpm) 2700 所要油量(L/min) 20.5
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷


ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装 付属品 ガン:MG7・ホース:NSR06300 最大吐出量(L/min) 6 吐出圧力(MPa) 常用:0~20、最高:25 モーター出力(kW) 0.85(1.13PS) 電源(V) AC100 50/60HZ 質量(kg) 41
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。 仕様 油量(L/min):20.5 トラスコ品番 465-1677 全長(mm) 702 質量(kg) 23.5 シャンクサイズ(mm) Φ30×87 打撃数(bpm) 1000
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 トラスコ品番 463-0254 全長(mm) 610 質量(kg) 30 空気消費量(m3/min) 1.6 ピストン径(Φmm) 45 打撃数(bpm) 950 ストローク径(Φmm) 180
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

強力パワーで軽快破砕!
仕様 二重絶縁。グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm) 410 質量(kg) 5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 CB-105 振動3軸合成値(m/s2) 15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

日本ニューマチック工業ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
トラスコ品番 753-2865 適合機種 CB-20A 全長(mm) 600 質量(kg) 3 シャンク長(mm) 87 シャンクサイズ(mm) Φ30
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

オサカダツールモルポイント(チゼル)
適合機種 【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20 シャンク寸法 R30×87mm
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1050 仕様 ジャンクサイズ/Φ30×88L トラスコ品番 380-9064 ストローク(mm) 166 全長(mm) 556 質量(kg) 21.2 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.5 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 40
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。 タイプ クラッチ式(N式)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分]) 730~1450 シャンク形状 30mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 175 振動3軸合成値(m/s2) 8.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 21(EPTA基準)/33.8(旧基準値) 全長(mm) 715 仕様 二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品 ブルポイント30-410 質量(kg) 17
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

このクラス最軽量18kg!
付属品 ブルポイント30-410、六角棒スパナ6 質量(kg) 18 打撃エネルギーJoule(ジュール) 21.2(EPTA基準)/33.7(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 167 振動3軸合成値(m/s2) 17.5
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
無負荷打撃数(min-1) 1950 電源(V) 100 チャック TE-S 質量(kg) 12.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 710×141×305 一回あたり打撃力(J) 26
1セット
459,800 税込505,780
8日以内出荷