油圧ベンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「油圧ベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプベンダー 油圧」、「パイプ曲げ」、「電動ベンダー」などの商品も取り扱っております。
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力 SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1330 曲げ角度範囲 0~90° 質量(kg) 25.4 付属品 ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24) アーム長さ(mm) 225 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×302×219 高さ(mm) 押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸) 仕様 曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁 種別 SD490対応モデル
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

スーパーツール油圧式パイプベンダー
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容 油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2) (使用ポンプ)68(700) 最大ストローク(mm) 250(シリンダー)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ 1/4~7/8(6.35~22.23mm) セット内容 本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター 全長(mm) 310 対応材質 なまし銅管専用 ケース寸法(mm) 450×120×300 曲げ角度 90度
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

1セット
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 ●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売り エスコ品番 EA539D
1個
184,000 税込202,400
翌日出荷

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品 分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm) 1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質 パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm) (鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t 曲げ能力(鉄筋)(mm) 20 曲げ角度(パイプ)(°) 180 回転速度(min-1[r.p.m]) 3 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2 出力(W) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×460×340 設定方式 デジタル(角度設定) 質量(kg) 23 トラスコ品番 461-5204
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。 トラスコ品番 305-5817 質量(kg) 28.8 2018年トラスコ掲載ページ 5 0422
1台
219,800 税込241,780
90日以内出荷

TASCO(タスコ)油圧ベンダー
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様 【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90° 全長(mm) 310 ケース寸法(mm) 450×120×300
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

スーパーツール油圧式パイプベンダー
曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
曲げ角度 (最大/1回曲げ)90° 最高使用圧力 70MPa 適合ポンプ 手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
1台
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上 ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度 0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型 材質(本体) アルミ合金
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所手動式ポンプ
仕様 手動式 適合 PB-3。SH-10-1 トラスコ品番 852-2200 質量(kg) 2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×80×120 吐出量 0.9cc/ストローク タンク油量(L) 0.2 高圧ホース(m) 1(口径Φ3/8インチ)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ) 質量(kg) 32 コード長さ(m) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×160×530
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
切断能力(mm)アングル L形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種 AK650用 付属品 プラスチックケース 質量(kg) 8.8
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷