油圧切換弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「油圧切換弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 手動操作弁」、「三方弁 油圧」、「油圧 ハンド バルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様 Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa) 14 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 方向 4方向弁 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm) 9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 7[70] バルブ種類 方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び 3 最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 4.8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) (定格)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1 バルブ種類 方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別 Tポート 材質(本体) 炭素鋼 ねじの種類 Rc 表面処理 フェルマイト施工 接続方式 ねじ接続形 材質(ボール) SUS316 使用流体 油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃) -15~80 材質(Oリング) NBR 材質(ボールシール) ジュラコン(R) バルブ種類 方向制御弁
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び 25A 最高使用圧力(MPa) 25 質量(kg) 1.7 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) (定格)27 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 7 バルブ種類 方向制御弁
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg) 1.3 管接続口径 1/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa) 70 ねじの種類 Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5 バルブ種類 方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg) 3.3 管接続口径 3/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 方向制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa) 21 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び 1 最高使用圧力(MPa) 25 仕様 (取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠 質量(kg) 1.8 位置数 3 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)35 許容面圧(MPa) (タンク側)14 スプールばね形式 ノースプリングデテント バルブ種類 方向制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

RIKEN(理研機器)4方3位置弁
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa) 70 ねじの種類 Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5 バルブ種類 方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa) 25 使用温度範囲(℃) -10~50 配線接続方法 端子箱 横取出し 保護等級 IEC529 IP65 推奨使用油 ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec) 15~400 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び 2 最高使用圧力(MPa) 7 質量(kg) 4 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 流量(L/min) (定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 0.04 バルブ種類 方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

ダイキン工業手動操作弁(JM形)
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 1.4 管接続口径 1/4 接続方式 ガスケット取付形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類 方向制御弁
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造 IEC Pub529 IP65 耐電圧 AC1500V 1分間 接続方式 ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ) 50 定格時間 連続 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa) P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合 作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃) 作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造 IP65 フィルトレーション 作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数 4 使用圧力(MPa) 0~1 シール方式 メタルシール ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別 Lポート 材質(本体) 炭素鋼 ねじの種類 Rc 表面処理 フェルマイト施工 接続方式 ねじ接続形 材質(ボール) SUS316 使用流体 油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃) -15~80 材質(Oリング) NBR 材質(ボールシール) ジュラコン(R) バルブ種類 方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)