- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 油粘土のおすすめ人気ランキング
油粘土のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新113件の「油粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固まらない粘土」、「粘土」、「粘土板」などの商品も取り扱っております。
1個
¥299税込¥329
当日出荷
手にくっつきにくい無臭タイプの油ねんど。油ねんど特有の嫌なにおいがしない無臭タイプの粘土です。やわらかく手にくっつきにくいので、造形がしやすく繰り返し使えます。においが気にならないため、お子さまの粘土遊びや工作学習におすすめです。たっぷり1kg入りで、学校やご家庭での工作活動に大活躍します。材質:石粉 (2種類)、石鹸、油脂。サイズ:1kg
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質石粉(2種類)、石けん、油脂寸法(mm)165×90×35質量(kg)1
1個
¥528税込¥581
当日出荷
1個(500g)
¥199税込¥219
当日出荷
めが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
質量(g)(標準)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×23×85
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど。材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
1個
¥319税込¥351
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用色ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999税込¥1,099
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
1個
¥259税込¥285
当日出荷
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他危険物の類別非危険物
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材色灰硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。ねんどが乾かないチャック袋付。材質:樹脂中空体,パルプ。サイズ:約140×120×20mm(1個サイズ)約672cm3
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)約140×120×20質量(g)約100体積(cm3)約336
1セット(2個)
¥582税込¥640
当日出荷





![油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18798885-210322-02.jpg)






![彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19412776-260318-02.jpg)










![ねんどの王様 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono63078758-241211-02.jpg)