- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 包装紙・防錆紙
- 油紙ロールのおすすめ人気ランキング
油紙ロールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「油紙ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油紙 梱包」、「亜麻仁油紙」、「あぶらがみ」などの商品も取り扱っております。
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用
仕様
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
その他
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質
75g防錆用クラフト
有効期限(年)
未開封/3年。梱包後/12~36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質
クラフト紙
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。
JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用
材質
75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ
質量(kg)
11
防錆可能年月
12~36ヶ月
ロール直径(mm)
Φ145
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
クラフト紙にポリエチレンをラミネートし、防水効果があります。
軽養生・包装に。
材質
クラフト原紙・ポリエチレン
厚さ(mm)
0.13
テープ幅(mm)
1200
寸法(幅Wmm×長さLm)
1200×50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番
270-8116
材質/仕上
酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)
3.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様
紙管なし、ラミネート面内巻き
材質
クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)
質量(kg)
約1.6
色
茶色
坪量(g/m2)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
材質
クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
形状
シート
防錆可能年月
6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間
未開封3年間品質保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管
材質
クラフト紙+気化性防錆剤
形状
シート
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用期限
未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
片面(内側)に撥水加工を施したペーパーロールです。定番の赤色からスモーキー、ダークカラーまで使いやすいカラー展開でおすすめです。
幅(mm)
650
厚さ(g/m2)
50
材質
マット紙
仕様
片面撥水加工(内側)
1巻長さ(m)
20
クラフト紙にポリフイルムをラミネート。耐水効果抜群
材質
クラフト紙+ポリエチレンシート
色
クラフト
紙厚(g/m2)
75
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上
ポリエチレン+ゼラスト添加物
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に
仕様
ミシン目入り
材質
クラフト紙+気化性防錆材
形状
シート
防錆可能年月
6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間
未開封2年間品質保持
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上
ポリエチレン+ゼラスト添加物
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用
仕様
銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
その他
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質
60g防錆用クラフト
有効期限(年)
未開封/3年。梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。
主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。
JIS Z 1535 に規定された試験に合格
用途長期鉄鋼用
材質
75g防錆紙用中性クラフト
質量(kg)
10
防錆可能年月
10~14ヶ月
ロール直径(mm)
Φ135
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用
仕様
鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
その他
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質
75g防錆用クラフト
有効期限(年)
未開封/3年。梱包後/6~12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
材質/仕上
酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
耐熱温度(℃)
80℃
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 259
色
ブラウン
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷