- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 油缶のおすすめ人気ランキング
油缶のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新456件の「油缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1kg缶」、「廃油缶」、「オイル缶」などの商品も取り扱っております。
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ空気抜・ツル付材質SUS304材質(パッキン)シリコンゴム
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)1.2外径×高さH(Φmm×mm)130×120(蓋を除いた高さ)材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス質量(g)470TKG品番9-0436-1501TKG品番(2017)6-0392-1401
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
容量(L)18材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)238×349口内径(Φmm)32.5口外径(Φmm)41RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
欠品中
アズワン角缶
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)1付属品#50ポリツインキャップ材質ブリキ寸法(mm)78.8×139.6×175H口径(Φmm)50色(柄)【内外面】無地アズワン品番63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485税込¥4,934
8日以内出荷
材質SUS304
材質本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製容量(L)30外寸(mm)275×550×H335耐熱温度(℃)265EBM品番5622500
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷