- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ホース
- 泉精器 油圧ホースのおすすめ人気ランキング
泉精器 油圧ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「泉精器 油圧ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルホース 高圧」、「ブリヂストン 高圧ホース」、「大阪 ジャッキ 油圧 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
手動ポンプ全般に使用可能です。
用途単動式シリンダ用油圧ポンプ用
トラスコ品番
837-0738
セット内容
カップリング(メス):HCFN付(シリンダ側取付用)
材質
ゴム
2018年トラスコ掲載ページ
7 1490
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
18.0
材質
内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
90
寸法E(mm)
29
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具
両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)
19
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/470
概略質量(g)
口金具/100、アダプタ/60
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
62
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
72
長さ(m)
2
内径(Φmm)
6.3
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
最高使用圧力(MPa)
72
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
流体
一般作動油
ねじ
R3/8
温度範囲(℃)
-30~80
圧力
100.0MPA(試験)
常用圧力(MPa)
70.0
材質(ホース)
内面層:合成ゴム。補強層:2W/B。外面層:合成ゴム
材質(金具)
SS400
口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用
付属品
継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ
トラスコ品番
819-9945
材質
合成ゴム
質量(kg)
2.1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×16.7
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
9.5
最小曲げ半径(mm)
90
補強層
2W
質量(g/m)
ホース/470
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.2
最小曲げ半径(mm)
55
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/220
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別
手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)
3/8
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
用途手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。
質量(kg)
2.1
長さ(m)
2
圧力
70MPa
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
16.5
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
18.0
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
19
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
62
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.8
最小曲げ半径(mm)
70
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/250
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)
70
ねじ径
3/8
仕様
シリンダ側カップラ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
吐出口径Rc
3/8
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
16.6
最小曲げ半径(mm)
75
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/350
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番
852-0354
適合機種
軽量小型充電油圧式多機能工具
種別
パンチャ
質量(kg)
2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm
NPT3/8
付属カップラ
B-6JG