- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 泡沫 水 栓 シャワーのおすすめ人気ランキング
泡沫 水 栓 シャワーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新200件の「泡沫 水 栓 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 シャワー 首振り」、「泡沫器」、「キッチン蛇口 シャワー」などの商品も取り扱っております。
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様
先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓
先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質
ABS樹脂、黄銅
仕様
シャワー/泡沫切替
タイプ
首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)
25
高さ(mm)
22
質量(g)
35
奥行(mm)
25
接続ねじ
M22×1.25
ねじサイズ
M22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様
先端が回転
材質
ABS、POM
取付ねじ
W22山20
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品
パッキン
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
泡沫金具付のパイプ
水流切替
対応
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質
黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)
1~60
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ねじ
W22山20
最高使用温度(℃)
60
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色
シルバー
タイプ
シャワータイプ
適合品番
KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ストレートとシャワーの切替え
材質
黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)
62
色
シルバー
取付ねじ
W22山20
胴径(Φmm)
34
最高使用温度(℃)
60
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
タイプ
泡沫タイプ
適合品番
KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様
泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質
ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品
M24×1めねじ用アダプター付
材質
黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)
60
使用場所
シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓
パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
広域シャワーで大きな食器などの洗い物もラクラクです。
切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切替が可能です。
一般丸型水栓(パイプ径16mm)と泡沫水栓(口径22mm)のどちらにも取付け可能です。
ノズルが360度回転するからシンクのお掃除などにも大変便利です。
最大節水率約50%以上です。(節水率はメーカー測定値)
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリアセタール、合成ゴム、ポリプロピレン
寸法(mm)
約42×42×75
首振り
対応
対応水栓
一般水栓パイプ径16mm/泡沫水栓外ネジ22mm
水流切替
対応
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様
先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅
最高使用温度(℃)
50
対応水栓
先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番
818-7385
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×60×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応水栓
万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥5,988
税込¥6,587
5日以内出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様
泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き
材質
ABS
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
W22山20
最高使用温度(℃)
60
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。
レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質
キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス
最高使用温度(℃)
70
最高使用水温(℃)
70以下
首振り
対応
対応水栓
泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓
水流切替
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中