- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 泡沫蛇口プラグのおすすめ人気ランキング
泡沫蛇口プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「泡沫蛇口プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所蛇口ホース」、「水道 蛇口 ホース アダプター」、「蛇口 22mm」などの商品も取り扱っております。
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品
各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番
381-3916
材質
ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
33
質量(g)
25
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじ
W22山20
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
アズワン品番
64-6493-60
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
パッキン付き
材質
黄銅
材質
黄銅
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質
黄銅
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質
ABS
全長(mm)
約48
取付ねじ
G1/2・G3/4
使用流体
水(常温)
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
黄銅
寸法Z(mm)
W26山20
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
381-4157
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
51
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質
POM
アズワン品番
64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじ
G1/2
材質
(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質
黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
材質
黄銅