泡立て器電動のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
103件の「泡立て器電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル用泡立て器」、「ホイッパー」、「ハンドミキサー」などの商品も取り扱っております。
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質 樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W) 120 定格時間(分) 7 仕様 サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源 100V(50/60Hz) 電源(V) AC100 スピード調節 5段階
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品 専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売) 寸法(Φ×高さH)(mm) 本体:23×245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265 品名・タイプ コーヒーミル アズワン品番 64-9287-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。 その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
電源 単3アルカリ乾電池×2本(別売) 定格時間 (標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー120W。 5段階スピード。 コード巻き付け収納。
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×185×250(ビーター含む)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 8.6×6×18(本体) 質量(g) 489 電源コード(m) 1.5 材質(本体) ABS樹脂/シリコーンゴム 材質 ステンレススチール(ウィスク大/小) セット内容 本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック) 電源(V) AC100 周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 40
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W) 150 質量(g) 870 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) (収納時)194×135×84 回転数(min-1[r.p.m]) 800~1300(5段切替) 長さ(cm) ビーター長:19.5 コード長さ(m) 約1.7 定格時間(分) 10 最大処理能力 (深さ)14cm TKG品番 9-0505-0401 TKG品番(2017) 6-0452-0801
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品 専用カップ 材質 ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 カップ容量(mL) 550 保証期間 1年 コード長さ(cm) 120 スピード調節 2段 定格運転時間(分) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 材質 本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール 質量(g) - 電源(V) 10(50/60Hz) コード長さ(m) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×180×265(ビーター含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節 5段階
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

耐熱ガラス製 0.08L。温かい牛乳を入れレバーを 上下に動かせば、きめ細かい フォームミルクが簡単に出来 上がります。本格的なカフェ ラテやカプチーノ作りに。
材質 耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・ポリアセタール 品名・タイプ コーヒーミル 直径×高さ(mm) 80×190 TKG品番 9-0892-1001 TKG品番(2017) 6-0802-0701
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳をポットにいれて電子レンジで温めます。 その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
材質 (ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(モーターハンドル)ABS樹脂、(撹拌シャフト)ステンレス ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×105×205 品名・タイプ コーヒーミル 使用量 牛乳使用量100mL アズワン品番 64-5270-15 特性 電子レンジOK、食洗機OK
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容 ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg) 7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm) 240×410×350 TKG品番 9-1166-0301 TKG品番(2017) 6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 回転数 毎分550~1400回転(5段階切り替え) 定格時間(分) 10 長さ(mm) ビーター:120 コード長さ(m) 1.6 質量(g) 830(ビーター・ケースを含む) 間口W×奥行D×高さH(mm) 収納時:190×85×175 TKG品番 9-0505-0201
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm) 115 本体寸法(mm) Φ20×172 シャフト径(Φmm) 軸/3・先端/8 アズワン品番 1-229-02 付属品 撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源 単3乾電池2個使用 材質(シャフト) [軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様 モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付
消費電力(W) 120 スピード調節 5段階 仕様 ケース付 材質 樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼 質量(g) 836 電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×180×245(ビーター含む) 定格時間(分) 7
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷

先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源 単3形アルカリ乾電池2個 付属品 1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本 シャフト径(Φmm) 軸:3、先端:8 シャフト長さ(mm) 120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 26×197(突起部除く) 材質(シャフト) 軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

自宅で簡単にバリスタ気分を味わうことが可能。電池式ミルクフローサー。。気軽にカフェのようなカフェラテやカプチーノを楽しみたいという方に、自宅で簡単にふわふわのミルクができます。。温めた牛乳を容器に入れ、プランジャーを数十回上下に動かすだけ。。コーヒや紅茶に、泡立てたミルクを加えて、なめらかなミルクの口当たりをお楽しみください。。使用後はスチール製のスティックを洗い流すだけの簡単お手入れ。
電源 単三乾電池2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4×3×22
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)