波動のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
815件の「波動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波動スイッチ」、「ロッカースイッチ」、「メロディーパイプ」などの商品も取り扱っております。
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器ランキング1位
端子形状タブ端子#250スイッチ特性OFF-ON種類波動スイッチ極数1絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

簡易波動実験器 ナリカランキング2位
波動実験が簡易的にできる実験器です。波動棒は赤いため、遠くからでも波形が観察しやすくなっています。
材質プラスチック寸法(mm)約1620×306(持手部含まず)
1個
24,000税込26,400
4日以内出荷

波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器ランキング3位
回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ちょっと笑える不思議な世界の裏話 三恵社ランキング4位
自称「不思議ジャーナリスト」として、ブログなどでさまざまな波動グッズやオーディオ製品などを紹介してきた著者。本書は、その活動を続ける中で出会った波動家、スピリチュアリスト、気功家らとのエピソードや、ちょっと変わった実験の様子など、さまざまな「不思議」を詰め込んだ、オカルト好きなら手に取らずにはいられない一冊です。
判型46ページ数182著者名不思議ジャーナリスト 広瀬学
1冊
1,800税込1,980
4日以内出荷

波動実験用プラスチックばね ナリカランキング5位
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5
1本
900税込990
当日出荷

水平すだれ式波動実験器WM-AFのモジュールA(遅い波)を用いたセット。
セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、消波装置、固定具(固定端)
1個
120,000税込132,000
4日以内出荷

回路SPST(2P)極数1定格電圧(V)125/250端子形状PC/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

物理や工学の広い範囲で必要とされる振動・波動についての入門的教科書。 本書を執筆した目的の1つに、本書を使って「勉強のしかた」を学んでもらうことがある。公式や知識をただ暗記するだけの勉強法から脱却して、なぜ、そのようになるのかを考えながら内容を理解していく勉強法に切り替えてほしい。 それを手助けする本書の特徴として、以下が挙げられる。 (1)数式の変形過程を省略せずに丁寧に記述した。式の変形過程がわかりにくいと思われる箇所には吹き出しをつけて、なぜそのように変形されるのかを示した。 (2)初学者がつまずきやすい箇所では、丁寧に説明するとともに NOTE を付して補足説明を行った。それによって、他書を参照しなくても本書だけで勉強できるようにした。 (3)すべての章末問題に略解をつけ、かつ詳細解答を裳華房Webサイトに公開することで、読者が自学自習によって内容を深められるようにした。
ジャンル物理学分類専門判型B5ページ数152著者名福田誠(理学)初版年月2017/11
1冊
2,000税込2,200
10日以内出荷

エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック寸法(mm)線径1.5、巻径約17、長さ約500
1セット(10本)
8,000税込8,800
4日以内出荷


回路SPST(2P)極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)歯車最適モジュール1~3電源不要質量(g)90
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
7,490税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

端子形状タブ端子#187(t=0.8)スイッチ特性ON-OFF仕様125V用ネオン球付定格電圧(V)125/250定格電流(A)5/3絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 2000V 1分間電流容量5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。 クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。 接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。
仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違いセット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
1個
250,000税込275,000
9日以内出荷

一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により「MD-100エアーダスター」をグレードアップするオプションパーツ 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ径(Φmm)M10 P1.0
1個
4,398税込4,838
当日出荷

トリガーはレバータイプ。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理ができます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC質量(g)約265最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-5~60アズワン品番64-6500-32
1個
7,498税込8,248
4日以内出荷

保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W。単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
1個
30税込33
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)