- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 波型ワイヤーのおすすめ人気ランキング
波型ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「波型ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波型」、「ワッシャー・波型ワイヤー」、「波型プレート」などの商品も取り扱っております。
表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)
285
表面処理
銅メッキ(赤色)
危険物の類別
非危険物
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。
波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。
スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。
波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。
セット内容
BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き
危険物の類別
非危険物
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色
グレー
長さ(mm)
670
高さ(mm)
3~13
奥行(mm)
15
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
84
トラスコ品番
423-3158
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
用途プラー用
材質(本体)
アルミ
質量(g)
946
全幅(mm)
150
爪数
9
危険物の類別
非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質
SUS304CSP
厚さ許容差(mm)
±0.020
外径許容差(mm)
+0/-0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ許容差(mm)
+0.4/-0
各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様
適合電極径(Φmm)/10
材質
(チップ)銅
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様
電極径Φ10mm
材質
銅
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
SUS420J2
種類
波型ロールピン
種類
波ワッシャー
表面処理
ACP
材質
ステンレス
種類
ウェーブワッシャー
材質/仕上
ばね用鋼/燐酸塩被膜
種類
ウェーブワッシャー
従来品に比べ、600g軽量化を致しました。
スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
用途曲線専用
材質
ステンレス
質量(g)
1400
全幅(mm)
230
爪数
13
危険物の類別
非危険物
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質
特殊鋼(銅メッキ仕様)
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
49
全幅(mm)
19
穴サイズ(mm)
8×14
危険物の類別
非危険物
引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。
対応RはR300・R200・R100mm。
ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
セット内容
ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY
質量(kg)
1.89
ケース寸法(mm)
190×205×45
危険物の類別
非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷