- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 波板フックのおすすめ人気ランキング
波板フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新110件の「波板フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波板 フックボルト」、「フックボルトセット」、「波板フック サイズ」などの商品も取り扱っております。
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法
M22
長さ(mm)
21(ツマミ部分~フック部分)
波板用フックです。ステンレス製で超寿命、取付も簡単です。
材質
ステンレス
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
9
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
SUS304
質量(kg)
1
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径
M6
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様
パイプ固定用金具
トラスコ品番
108-2194
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
ポリカーボネイト
波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。
材質
ポリカーボネート
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
19.2
寸法C(mm)
4
アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
鉄(SS400)
表面処理
ユニクロ
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)
スチール
下穴径(Φmm)
6.0~6.5
表面処理
ユニクロ
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
1/4
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
有効長(mm)
25
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下