- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 泥 防止のおすすめ人気ランキング
泥 防止のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新285件の「泥 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泥棒」、「防犯」、「ロータリー カバー」などの商品も取り扱っております。
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個質量(g)254
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム色黒耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR色黒硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ材質/仕上SUS304#800
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2