泥棒対策のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
92件の「泥棒対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯」、「防犯ステッカー」、「盗難防止 看板」などの商品も取り扱っております。

店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
用途室内の防犯用として 材質 ポリプロピレン
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として 文字内容 防犯カメラ録画中 取付方式 ステッカー 寸法(縦×横)(mm) 約90×約200
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用
用途屋外用 文字内容 防犯カメラ監視中 質量(g) 12 取付方式 ステッカー 寸法(縦×横)(mm) 約90×約200
1枚
665 税込732
当日出荷

大きくてみやすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として 材質 塩化ビニール 文字内容 防犯カメラ 作動中 取付方式 ステッカー 寸法(縦×横)(mm) 360×120
1枚
169 税込186
当日出荷


夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容 防犯カメラ作動中 取付方式 ステッカー トラスコ品番 321-0715 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 7 寸法(縦×横)(mm) 80×100
1枚
199 税込219
当日出荷

1組(10枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入者の威嚇に最適!
取付方式 4隅穴 材質 エコユニボード 仕様 2.5mmΦ穴4スミ 穴径(Φmm) 2.5 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×400×1.2 エコマーク認定番号 7118031
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に貼れるステッカータイプ。
文字内容 防犯カメラ作動中 取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー トラスコ品番 826-4293 厚さ(mm) 0.1 寸法(mm) 360×120 質量(g) 90
1組(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。 ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯カメラステッカーです。
取付方式 シール/ステッカー 材質 エンビスッテカー 質量(g) 20
1組(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 防犯カメラ作動中 材質 PP製プレート 表面処理 UVカット加工(UVカット塗料印刷) 使用場所 屋外/屋内
1枚
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

取付方式 ステッカー 材質 塩ビシート 寸法(mm) 約200×200 表面処理 ラミネート加工 使用場所 屋外/屋内
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質 基材:PET、粘着剤:アクリル系 消銀地 質量(g) 18 取付方式 粘着シール 表示内容 防犯カメラ作動中
1組(2枚)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品 ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質 ABS ブラック 質量(g) 約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82×175×75(カメラ部) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命 約2か月(使用環境により異なります) 取扱説明書
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

銀行などでも採用されている防犯シールです よく目立つ大型タイプの防犯シール
用途窓や扉などに貼り付け防犯対策に 文字内容 防犯カメラ作動中 取付方式 シール 質量(g) 15 シール寸法(mm) 260×90
1枚
499 税込549
当日出荷