- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 注入ガンのおすすめ人気ランキング
注入ガンのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新142件の「注入ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エポキシ注入ガン」、「注入ノズル」、「手動グリースポンプ」などの商品も取り扱っております。
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入
全長(mm)
390
質量(kg)
1.4
容量(mL)
200
動作方式
手動式
油槽径(Φmm)
50
吐出量(mL/ストローク)
1.5
最大圧力(MPa)
25
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリース
ちょう度No.2
1回の吐出量(mL)
0.7~0.8
ノズル長(mm)
160
油槽径(Φmm)
47.5
容量(mL)
150
全長(mm)
360
最大圧力(MPa)
19.8
質量(kg)
0.9
トラスコ品番
112-5176
材質/仕上
スチール
ノズル接続径
Rc1/8
危険物の類別
非危険物
1丁
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
形式
レバー式
付属品
120mmストレートノズル(HSP-1)
ノズル接続径
R1/8
長さ(mm)
55
テーパー
8
径(mm)
3
1袋(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)
160
材質/仕上
スチール
ノズル接続径
Rc1/8
適合グリース
ちょう度No.2
危険物の類別
非危険物
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリース
NLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)
50
接続口径
Rc1/8
容量(mL)
400
充填方法
カートリッジ専用
動作方式
手動レバータイプ
吐出量(mL)
0.93/ストローク
最大圧力(MPa)
50
質量(kg)
1.68
全長(mm)
395
形式
レバー式
油槽径(Φmm)
60.5
ノズル接続径
R1/8
危険物の類別
非危険物
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
専用注入剤(2液混合型)
専用シリンダー
高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。
セット内容
ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セット。ボンドE207DS(NET.750gセット)/1セット。ボンドクラック注入補修用シリンダーセット。 (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)。注入座金/10個。加圧ゴム/40個。保護手袋/1双。計量カップ/1個。撹拌棒/1本。取扱説明書/1枚
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.67L
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品
ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)
適合
適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)
368
質量(kg)
1.3
容量(mL)
420
動作方式
手動
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
59.6
ノズル長(mm)
185
最大吐出圧力(MPa)
50
1回の吐出量(mL)
1
最大圧力(MPa)
50
充填方法
カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリース
ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
アズワン品番
64-9537-93
危険物の類別
非危険物
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品
チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3044
全長(mm)
401
質量(kg)
1.9
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
56.4
ノズル長(mm)
170
1回の吐出量(mL)
(高圧力)0.3、(高吐出力)2
最大圧力(MPa)
67
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
最大容量(mL)
(直入れ)500
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様
中圧樹脂注入工法
セット内容
スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品
ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
670
油槽径(Φmm)
35.7
最大吐出圧力(MPa)
19.6
最大圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
裏漏れ防止!
タンクとパッキンの密着度を高めました。
さらに先端のナットでパッキンの張り調整ができます。
レバー部を外せます!
材料のつまり状況を見て洗浄できます。
レバーがぐらついてもネジ締めできます。
かんたん洗浄!
六角ボルト採用だから、スパナ(14×17)1本で分解できます。
ピストン簡単取り出し!
取っ手を外せば、ピストンをカンタンに取り外しできます。
パッキン交換も楽々!
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1丁
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)
2.0
ノズル長(mm)
170
油槽径(Φmm)
56.4
最大容量(mL)
(直入れ)500
全長(mm)
387
最大圧力(MPa)
30
質量(kg)
1.4
付属品
チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3061
接続ねじ
Rc1/8
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
1丁
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品
ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3079
全長(mm)
387
質量(kg)
1.8
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
56.4
ノズル長(mm)
170
1回の吐出量(mL)
0.5
最大圧力(MPa)
54
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
最大容量(mL)
(直入れ)500
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。
構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別
非危険物
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。
手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)
80
付属品
ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用
トラスコ品番
273-7094
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
401
質量(kg)
1.22
容量(mL)
カートリッジ:420/手詰:550
径(Φmm)
油筒:59.6
動作方式
手動レバータイプ
ノズル長(mm)
185
吐出量(mL/ストローク)
1
充填方法
手詰/カートリッジ兼用
適合グリース
【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2
アズワン品番
64-9537-92
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
ノズル:17
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品
ストレートノズル
ノズル長(mm)
115
接続ねじ
Rc1/8
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
適合
ハンドスムーサー用
種別
専用エポキシ樹脂注入材