- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 注入ガンノズルのおすすめ人気ランキング
注入ガンノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「注入ガンノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注入ガン」、「注入ノズル」、「エポキシ注入ガン」などの商品も取り扱っております。
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
コーキングガン専用ノズルジョイント
カートリッジ付属のプラスチックノズルに!
市販の一液用カートリッジノズルを取り付けるためのアダプターです。
仕様
●対応ノズル(直接接続)●カート用Pノズルショート●カート用Pノズルロング●カート用Pノズル曲がり●セメダイン曲がりノズルエルボー
材質
プラスチック
アズワン品番
67-8121-24
危険物の類別
非危険物
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
長さ(mm)
55
テーパー
8
径(mm)
3
1袋(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別
非危険物
注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。
グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。
注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリース
ちょう度No.2
1回の吐出量(mL)
0.7~0.8
ノズル長(mm)
160
油槽径(Φmm)
47.5
容量(mL)
150
全長(mm)
360
最大圧力(MPa)
19.8
質量(kg)
0.9
トラスコ品番
112-5176
材質/仕上
スチール
ノズル接続径
Rc1/8
危険物の類別
非危険物
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約520
容量(mL)
カートリッジ400、手詰め600
質量(g)
1280
油槽径(Φmm)
60.2
最大吐出圧力(MPa)
44.5
最大圧力(MPa)
44.5
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
適合
YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900
材質
プラスチック
危険物の類別
非危険物
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。
全長(mm)
約175
材質(本体)
鉄
危険物の類別
非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)230
全長(mm)
315
質量(g)
370
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。
材質
鉄
長さ(mm)
130
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約130
ねじ径
1/8PT×28山
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-10~40
ノズル長(mm)
200
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
190×48×335
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上
スチール
仕様
ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合
330mL用
トラスコ品番
103-7854
質量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)
付属品
5mmノズル付き
質量(kg)
1.41
容量(mL)
300
内径(Φ×Hmm)
60×395
吐出量(mL/ストローク)
1.5
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)
170
質量(g)
58
トラスコ品番
112-5303
危険物の類別
非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番
112-5311
全長(mm)
115
質量(g)
24
危険物の類別
非危険物
1本
¥799
税込¥879
当日出荷