- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 模擬・訓練用品
- 注射 練習のおすすめ人気ランキング
注射 練習のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新113件の「注射 練習」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射器 針」、「採血訓練用」、「注射器 購入」などの商品も取り扱っております。
手軽にできる採血静脈注射トレーニングセットです。浅い・深い・細い・太いの感触を指先で確かめることができます。特殊シリコンゴムにより実際の感触に近い練習が行えます。
セット内容
模擬血管付パッド、固定ベルト、接続チューブ、コネクター(ストッパー付)、空ボトル、模擬血液粉末、収納ケース
松吉医科器械コード
23-7750-00
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
材質
皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)
120×80×25
タイプ
インスリン注射練習用
アズワン品番
8-5875-15
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1組(1台)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容
1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
注射シミュレータ用の模擬剤です。バイアル開封から注射器での吸い上げ・投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。粉末剤バイアルは陰圧処理してありますので、実薬剤のように液の吸い込みが確認できます。※人体には使用できません。
注射シミュレータ用の模擬剤です。
アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質
本体/ガラス、内容物/水
逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×119×55
商品タイプ
本体
質量(g)
約252
セット内容
キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070)
アズワン品番
8-8440-31
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
皮膚表面の抵抗感や血管への刺通感をリアルに体感できます。本体裏側は透明素材のため、穿刺状態を目視で確認できます。ポンプには模擬血液を流すための流量調節付。
セット内容
本体、専用ポンプ、タンク、模擬血液粉末×1本、チューブ、透明ボトル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
長さ(mm)
42
外径(Φmm)
0.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
看護学校、看護師を目指す方の為の、胸部、腹部、背部の視診・聴診・触診・打診の練習用セット
透明性があるので身体の上から基準点・基準線の固定が可能(市販のクレヨン・マジックが使用可能)
ウェアは特殊なポリウレタンフィルム素材を使用しているため、フィルムの上から聴診器を使用しても摩擦音が少ない
伸縮性があるので身体に密着。簡単に着用でき、準備の手順を軽減します
セット内容
透明ポリウレタン1 枚、チューブトップ ポリプロピレン1 枚
サイズ
フリーサイズ
寸法(cm)
60× 70(着用時)
1セット
¥699
税込¥769
8日以内出荷
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場!
胃縫合モデルは3次元構造です。
皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。
血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。
乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。
注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。
肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。
縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。
人体の質感を追求した訓練用モデルです。
小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。
乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。
注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。
肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様
単層シート
材質
エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)
200×100×12
アズワン品番
8-5875-05
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷