- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 洗いやすい ハンドミキサーのおすすめ人気ランキング
洗いやすい ハンドミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「洗いやすい ハンドミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドミキサー」、「マキタハンドミキサー」、「ハンドミキサー 小型」などの商品も取り扱っております。
パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。
適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。
取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階
材質
本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール
質量(g)
-
電源(V)
10(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×180×265(ビーター含む)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質
樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)
120
定格時間(分)
7
仕様
サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源
100V(50/60Hz)
電源(V)
AC100
スピード調節
5段階
ハイパワー120W。
5段階スピード。
コード巻き付け収納。
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×185×250(ビーター含む)
シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節
5段階
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
回転数
毎分550~1400回転(5段階切り替え)
定格時間(分)
10
長さ(mm)
ビーター:120
コード長さ(m)
1.6
質量(g)
830(ビーター・ケースを含む)
間口W×奥行D×高さH(mm)
収納時:190×85×175
TKG品番
9-0505-0201
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハイパワー120W
5段階スピード
コード巻き付け収納
すっきり収納できるケース付
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階
仕様
ケース付
材質
樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
質量(g)
836
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×245(ビーター含む)
定格時間(分)
7
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)
150
質量(g)
870
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
(収納時)194×135×84
回転数(min-1[r.p.m])
800~1300(5段切替)
長さ(cm)
ビーター長:19.5
コード長さ(m)
約1.7
定格時間(分)
10
最大処理能力
(深さ)14cm
TKG品番
9-0505-0401
TKG品番(2017)
6-0452-0801
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質
本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
1100
消費電力(W)
175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×205×141
アズワン品番
64-9291-14
スピード調節
6段階
TKG品番
9-0505-0101
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハイパワー120W。クッキー生地やスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
5段階スピード。適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
コード巻き付け収納。収納しにくいコードを本体にクルクル巻き付けてすっきり収納できます。
立て置き可能。作動効率を考えた立て置き可能タイプ。
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階
仕様
ケース付
種別
プラビーター
材質
本体:ABS樹脂 ビーター:POM樹脂 ケース:ポリプロピレン
質量(g)
830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×185×260(ビーター含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
質量(g)
770
スピード調節
3段階
お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー
電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付
スピード5段階切替
ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
材質
本体、ケース:ポリプロピレン。ビーター:ステンレス
消費電力(W)
65
電源
AC100V 550/60Hz 共有
コード長さ(m)
1.7
定格時間
10分
スピード調節
5段階
速度調節方式
5段スピード
ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP!
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。
調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。
ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。
電源コードはケースの外側に巻いて留められます。
保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。
高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。
混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。
使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品
ビーター2本、収納ケース、コードクリップ
色
ホワイト
消費電力(W)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×190×85(収納時)
本体質量(g)
830(収納時:ビーター・ケース含む)
連続使用可能時間
10分
スピード調節
5段階切替
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)
100
付属品
羽根
お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
8.6×6×18(本体)
質量(g)
489
電源コード(m)
1.5
材質(本体)
ABS樹脂/シリコーンゴム
材質
ステンレススチール(ウィスク大/小)
セット内容
本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック)
電源(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
40
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
泡立て・混ぜる・こねる
あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的
2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー)
速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
スピード調節
5段階
定格消費電力(W)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×8×14(本体のみ)
コード長さ(cm)
約95
質量(g)
約655(本体のみ)
材質
ABS、ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格時間(分)
10
温度ヒューズ
125℃
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約980~1265