- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- 洗えるキーボードのおすすめ人気ランキング
洗えるキーボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「洗えるキーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水マウス」、「超小型キーボード」、「防水キーボード」などの商品も取り扱っております。
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。
●安心の耐久力
マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。
冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。
また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
●バックライト搭載で暗がりでも快適動作
全てのキーにバックライトを搭載。
キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。
●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載
マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。
マウスポインタの動作や左右クリックが可能。
省スペースでのPC運用を可能とします。
●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用!
工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。
キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様
●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり
質量(g)
約600
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン
消費電力
バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA
対応機種
OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません)
動作環境
温度:-30~60℃
保証期間
お買い上げから6ヶ月間
サイズ(mm)
W286×D148×H11
日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするワイヤレスタイプの防水・抗菌フルキーボードです。
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズ
フル
質量(g)
約498(キーボード本体)※電池含まず/約2(レシーバー)
電源
(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
コネクタ形状
USB-Aオス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)/436.6×148.7×34.7(スタンド時)/【レシーバー】19.8×15.4×6.8
保証期間
1年
電池寿命
アルカリ乾電池使用時の目安8ヶ月※1日8時間のパソコン操作を想定
電波到達距離(m)
約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
インターフェイス
USB
ホットキー数
13キー
電波周波数
2.4GHz帯
日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスする有線タイプの防水・抗菌フルキーボードです。
サイズ
フル
質量(g)
約500※ケーブル含む
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
コネクタ形状
USB-Aオス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
対応
VCCI classB○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)
保証期間
1年
電源供給方式
USBバスパワー
ホットキー数
13キー
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式
メンブレン
キー
(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様
押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容
キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OS
Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
単四形乾電池×2本
電池寿命
最大2年
キーストローク(mm)
3.2
アズワン品番
64-3939-21
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離
10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするBluetooth(R)タイプの防水・抗菌フルキーボードです。
接続方式
Bluetooth(R)無線方式
キー方式
メンブレン
キー配列
109キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
2
対応機種
Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機
対応OS
Windows 11、Windows 10、macOS Monterey (12)、 Android11、iOS15、iPad OS15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
接続台数
3台
通信方式
GFSK方式
電波周波数
2.4GHz帯
電波到達距離(m)
約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
ホットキー数
13キー
電源
(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池寿命
アルカリ乾電池使用時の目安1年※1日8時間のパソコン操作を想定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)/436.6×148.7×34.7(スタンド時)
質量(g)
約492(キーボード本体)※電池含まず
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
保証期間
1年
対応プロファイル
HOGP(HID Over GATT Profile)
その他
適合規格:Bluetooth 5.2 Class2
手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
仕様
●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり
付属品
取扱説明書/保証書
色
ブラック
質量(g)
約520
ケーブル長(m)
約1.5
接続方式
有線
適合機器
USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約441×23×148(突起物含まず)
インターフェース
USB Type-A(USB 1.1)
キー数
108キー
キー配列
日本語(JIS準拠)
動作環境
(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
キーストローク(mm)
3.0
取得規格
VCCI Class B
キーピッチ(mm)
19
状態表示
Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
種別
デスクトップ用
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
W520×H270
適合サイズ
最大推奨キーボードサイズ/W500×D200
アズワン品番
64-0852-52
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバーです。
油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。薬品などからハードを守ります。
超薄型でやわらかな質感です。熱にも強く、丈夫で長持ちします。
種別
デスクトップ用
適合機種メーカー
HP
材質
Newシリコン(抗菌仕様)
質量(g)
38
対応機種
日本語版スタンダードスリムキーボード:hp_PS/2、hp_USB
アズワン品番
64-0903-19
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
種別
USB接続 有線スリムキーボード
接続方式
有線
対応
Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード
付属品
レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書
質量(g)
キーボード:440、マウス:60
コネクタ形状
USB(Aタイプ)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3
キー数
109
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
通信距離(m)
最大約10
読取方式
マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
コンパクト
質量(g)
508
電源
USBバスパワー
適合規格
VCCIclassB
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
367.1×127.5×21.2
保証期間
6カ月
ホットキー数
12キー
文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。
剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。
ぴったりくっつくのでテープ不要です。
防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。
打鍵音を抑制する静音効果があります。
キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。
燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途キーボード用
特性
防水、防音
付属品
両面テープ×1
種別
デスクトップ用
材質
エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
520×250
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。
仕様
テンキーあり
材質
ABS
質量(g)
430
外形寸法(mm)
440×135×20
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
1,000万回の押下に耐える高耐久設計
最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス
しっかりしたキータッチのメンブレン方式
ドライバーインストール不要の簡単接続
RoHS基準値準拠
接続方式
無線
キー方式
メンブレン
キー配列
日本語108キー
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
3
色
ブラック
無線通信方式
無線2.4GHz
対応機種
Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch
インターフェース
USB Type-A
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
443×31×152
本体質量(g)
約496(電池含まず)
動作温湿度範囲
温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
付属品
取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用)
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作時間
想定使用可能時間:1121日
1台
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
「深い」「ブレない」パンタグラフ構造
プログラマブルホットキー搭載
3方向から引き出せるケーブルガイド
角度調整スタンド付き
安定性、操作性抜群の滑り止めラバー
PlayStation 4などゲーム機にも対応
ドライバーインストール不要の簡単接続
RoHS基準値準拠
質量(g)
約703
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
Windows 10/8.1/7
対応機種
USB Type-Aポートを搭載したパソコン、PlayStation 4、PlayStation 3
対応
Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
447×34×144(突起部除く)
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
5~90(結露なきこと)
アズワン品番
64-3775-37
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
付属品
取扱説明書、クリーニングブラシ
色
ブラック
質量(g)
約560
ケーブル長(m)
約1.5
接続方式
有線
対応機種
USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×21×151(突起部含まず)
インターフェース
USB Type-A
キー数
108キー
保証期間
1年間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3.5
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
5~90
キーピッチ(mm)
19
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷