洗剤タンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
190件の「洗剤タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク 蛇口 付き」、「手洗い用タンク」、「タンク洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
花王業務用洗剤の希釈液ストックタンクとしてご利用いただけます。 濃縮洗浄剤の希釈に便利な「希釈目盛シール」を貼り付けています。
用途洗浄剤希釈タンク
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数 片口 口外径(Φmm) 30 ノズル なし コック あり コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手 あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様 PPコック:25A取付、中栓付 口数 片口 ノズル なし コック あり ねじ山 1” 取手 あり
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L) 30 材質 本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm) (コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm タイプ コック付き 口内径(Φmm) 96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×302×375 アズワン品番 1-2168-02
1本
5,831 税込6,414
当日出荷

容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 仕様 パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可) 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 形状 ケミカルコック ねじの呼び寸法 20A 目盛 あり 寸法D(mm) 230 寸法W(mm) 318 目盛間隔 2L 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 99
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コック あり その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm) 43 口数 片口 最小目盛(mL) 500 活栓 あり ノズル なし 材質(Oリング) EPDM 材質(パッキン) EPDM コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手 あり ねじ外径(mm) 42.4 コック外径(Φmm) 40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 容量(L) 10 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 仕様 パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可) トラスコ品番 836-6413 形状 ケミカルコック ねじの呼び寸法 20A 寸法H(mm) 370 寸法A(mm) 99 目盛 あり 寸法D(mm) 230 寸法W(mm) 318 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×230×370 目盛間隔 2L 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 99
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番 4-5330-01 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm) 内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷

内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm) 90 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口数 片口 材質(コック) ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) ノズル なし コック あり 取手 あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm) 約17 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズル なし その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃) 80 コック あり 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料 耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体) ポリエチレン 口径(Φmm) 43 材質(コック部) ポリプロピレン 材質(キャップ) HDPE(白) 材質(中栓) LDPE 中栓 ねじ山 (コック)20A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可) 材質 ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM) 適合 2100、2101、2102 寸法H(mm) 87 寸法B(mm) 17.5 寸法W(mm) 90 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法E (ねじ寸)20A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

容量(L) 20 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ 活栓付 アズワン品番 5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm) Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm) 大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質 本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数 両口 ノズル なし コック あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取手 あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質 ポリエチレン 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズル なし 仕様 パッキン付 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 口数 両口 耐熱温度(℃) 80 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm) 44 寸法A'(mm) 44 取手 あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)