- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 洗浄かご 仕切りのおすすめ人気ランキング
洗浄かご 仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新102件の「洗浄かご 仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス仕切り板」、「仕切り板」、「金網箱」などの商品も取り扱っております。
2枚の仕切りで細かい器具を混ぜることなく洗浄できます。
材質
ステンレス(電解研磨処理)
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×68×40
松吉医科器械コード
24-3406-00
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質
発泡PE(ポリエチレン)
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色
透明
材質
PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)
20
ブックエンドタイプの間仕切りです。
高さ(mm)
220
アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。
取っ手は可動式で、持ち運ぶ時も収納する時も使いやすく、スッキリとしたデザインです。
スタッキング可能。効率的な収納ができます。
材質
ステンレス(電解研磨処理)
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
90
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
20
外寸(mm)
580×90×5
材質
ステンレス
高さ(mm)
52(31)
短辺(mm)
48
長辺(mm)
303
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
形状
角型
仕様
オートクレーブ可
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
10
スプリングとシリコンゴム製の支持バーにより機材を浮かせて固定し、細部まで確実に洗浄・滅菌します。
材質
ステンレス(SUS304)、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×243×40
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
網目(mm)
5.5
材質
ナイロン
薬ビンを倒れないように仕切ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×418×130
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ