洗浄シンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
205件の「洗浄シンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場 シンク」、「ステンレス 手洗い シンク」、「フットペダル水栓」などの商品も取り扱っております。
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm) 800 槽深さ(mm) 220 棚板耐荷重(kg) 50 ホース長さ(cm) 70 アジャスター調整範囲(mm) 30 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m 材質 SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm) 800 仕様 脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品 ジャバラホース700mm 材質 ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm) 800 奥行(mm) 450 仕様 脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品 ジャバラホース1m 材質 ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックガード寸法(mm) 高さ90×厚み30
1台
66,980 税込73,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm) シンク:1060×520×270 質量(kg) 42 タイプ 循環式(排出ドレン付) 容量(L) シンク:150 電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.6 作業容量(L) 90 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1135×547×880
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 1000 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローなし。排水トラップ:大型(180mm)。ゴミカゴ付。完成品 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5311 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 27 槽内寸法(mm) 間口920×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm) 460 高さ(mm) 750 上板から下板までの高さ(mm) 530 材質(本体) SUS430 ホース長さ(cm) 70 槽寸法(mm) 530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm) 900 奥行(mm) 600 仕様 レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別 水栓1個 材質 ステンレス(SUS430) 給水口 15A メネジ(1口あたり) 吐水口 15A(1口あたり)
1個
137,000 税込150,700
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質 (シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg) 10 槽内寸法(mm) 500×400×155 棚板高さ(mm) 115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×550×740 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB) 槽下から棚板までの高さ(mm) 425
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様 オーバーフロー:あり バックガード(奥行/高さ)(mm) なし
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄 間口(mm) 1200 奥行(mm) 450 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。ゴミカゴ付。完成品。ホース付 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 26 槽内寸法(mm) 間口560×奥行320×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)50×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 1500 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローなし。排水トラップ:大型(180mm)。ゴミカゴ付。完成品 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5338 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 36 槽内寸法(mm) 間口1420×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)60×150
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm) 800 槽深さ(mm) 220 棚板耐荷重(kg) 50 材質 SUS430 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アークランドサカモトステンレス製 洗い桶 ゴム底付
シンクにフィットする小判型で、シンク内を有効に利用できます。大根等比較的長いものを洗う時にも重宝します。側面に穴が開いており、水を流しながら洗い物ができ、またこぼれおちにくく大変便利です。
用途食器の洗い桶に 仕様 ゴム底付(滑り止め)、流水穴付き 使用方法 ご使用前に食器用洗剤を柔らかい布又はスポンジ等につけて洗浄してからご使用ください。洗浄時に傷つく事がありますので金属タワシやみがき粉等の使用は避けてください。 寸法(縦×横×高さ)(mm) 253×380×120 使用後の手入方法 使用後は食器用洗剤で洗浄し、水気をよく拭き取り、湿気の少ない所に保管してください。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様 オーバーフロー:なし バックガード(奥行/高さ)(mm) 60/150
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体(シンク・化粧板・スノコ)はSUS430、パイプ脚・アジャスターはSUS304となります。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様 オーバーフロー:なし バックガード(奥行/高さ)(mm) なし
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ(mm) 850 奥行(mm) 600 仕様 オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付 材質 SUS304 厚さ(mm) シンク:1.2 接続口径 50 バックガード(奥行/高さ)(mm) 30/90 槽深さ(mm) 220
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm) 900 奥行(mm) 600 仕様 レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別 水栓2個 材質 SUS430 給水口 15A メネジ(1口あたり) 吐水口 15A(1口あたり)
1個
250,000 税込275,000
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様 【水栓】1個 給水口 15Aメネジ(1口あたり) 吐水口 15A(1口あたり)
1個
151,000 税込166,100
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)