洗濯 フレキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
172件の「洗濯 フレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水ホース 50mm」、「排水蛇腹パイプ」、「塩ビ フレキ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。 呼び 50 仕様 バンド付き 材質 PVC ホース内径(Φmm) 50
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長さ(mm) 200 仕様 角度調節自在 材質 PVC等 呼び 50 ホース長さ(m) 0.2 最高使用温度(℃) 60 ホース長さ(mm) 200
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷


内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
用途洗濯機防水パン接続用 材質 TPE ダークグレー タイプ カニロックタイプ 口径(Φmm) 50 ホース内径(Φmm) 50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし 内管フラットでスムーズ排水 一体構造により接着箇所が減少 両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付
材質 チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS 最小曲げ半径(mm) 186 使用流体 排水 適合塩ビ管 Φ50
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び 50 ホース長さ(mm) 400 仕様 角度調節自在 材質 塩化ビニル樹脂 長さ(mm) 400 ホース内径(Φmm) 50 ホース長さ(m) 0.4 最高使用温度(℃) 60
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質 チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC 最小曲げ半径(mm) 90 使用流体 排水 適合塩ビ管 Φ50
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様 角度調節自在 材質 塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m) 0.5 ホース長さ(mm) 500 特性 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他 【アキレスジョイント】AU-4023C
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質 塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃) 1~50 呼び径 50 最小曲げ半径(mm) 180 ホース内径(Φmm) 50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm) 300 仕様 角度調節自在 材質 PVC等 呼び 50 ホース内径(Φmm) 50 ホース長さ(m) 0.3 最高使用温度(℃) 60 ホース長さ(mm) 300
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.49
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手 寸法L(mm) 352(短縮250) 寸法L1(mm) 50 寸法D1(mm) 89 寸法D2(mm) 89 寸法L2(mm) 50 寸法L3(mm) 252 適合パイプ VP75、VU75 寸法D3(mm) 87 寸法D4(mm) 87
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用 呼び 50 材質 PVC 仕様 バンド付き 使用温度(℃) 1~60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)