- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯 蛇口 交換のおすすめ人気ランキング
洗濯 蛇口 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「洗濯 蛇口 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用水道蛇口」、「洗濯機 アタッチメント」、「洗濯機用ホーム水栓」などの商品も取り扱っております。
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)
13
ハンドル
90°開閉
仕様
逆止弁、吐水口固定式
使用場所
屋内専用
洗濯機ホースを接続
万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじサイズ
W26山20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
吐水口固定形
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
適合
パイプ径14~23mm
接続ねじ
W26山20
適合品番
TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型
取付ねじ
W26山20
1個
¥2,688
税込¥2,957
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質
黄銅
用途洗濯機用水栓
仕様
第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)
13
呼び径
13
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タイプ
単水栓
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
グリップハンドル
付加機能
洗濯機用水栓
カップリング
対応
操作方法
ハンドルを上下操作
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格
JIS規格
呼び径
13
呼び
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
入数
40/箱
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合
万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径
13
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合
カップリング水栓
取付ねじ
G1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品
樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
アズワン品番
64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様
13mm水栓用
接続ねじ
W26山20
適合品番
TW21型、TW20、TW20Z
取付ねじ
W26山20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm)
13
ハンドル
90°開閉
使用場所
屋内専用
オートストッパー付
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地