洗濯機 ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
169件の「洗濯機 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用L型ニップル」、「洗濯水栓ワンタッチ」、「給水ジョイント」などの商品も取り扱っております。
1個
709 税込780
当日出荷

洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
用途洗濯機用 材質 ポリアセタール 適合ホース内径(Φmm) 15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質 PVC、POM 使用温度(℃) 60以内 耐圧(MPa) 1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 パッキン (1コ) 適合 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃) 1~50 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 適合 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじ W26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品 バンド付き 適合 二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用 材質 POM
1個
899 税込989
当日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合 呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじ W26山20 仕様 自動閉止機構付き 材質 黄銅 幅(mm) 44 呼び径 13 縦(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合 蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番 792-9226 材質 ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm) 50 質量(g) 37 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール ストッパー あり
1個
589 税込648
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13) 材質 亜鉛、ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 アズワン品番 64-5150-56
1個
559 税込615
当日出荷


給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース) PVC樹脂 材質(ジョイント) POM樹脂 材質(パッキン) 塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 パッキン (1コ) 適合 呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ G1/2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合 呼13のカップリング付横水栓用 材質 POM、黄銅 呼び径 13
1個
749 税込824
当日出荷


自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径 13 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合 蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番 792-9234 セット内容 洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質 ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm) 95 質量(g) 85 適合ホース外径(Φmm) 21 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合 吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番 326-1123 材質 POM、亜鉛 パッキンNo. 772-900
1個
889 税込978
当日出荷