- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機 給水口のおすすめ人気ランキング
洗濯機 給水口のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新129件の「洗濯機 給水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 アダプター」、「洗濯ホース ジョイント」、「洗濯機」などの商品も取り扱っております。
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質
PVC、POM
使用温度(℃)
60以内
耐圧(MPa)
1.72/5分
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質
黄銅
材質
黄銅
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)
1~50
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
適合
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじ
W26山20
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合
万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)
1
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口なし
質量(g)
300
ホース長さ(m)
1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質
ポリプロピレン
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
G1/2
アズワン品番
64-5155-90
流路内径(Φmm)
9
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可
材質
ポリアセタール
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質
ポリアセタール、黄銅
使用温度範囲(℃)
1~50
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ねじ
対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
適合
パイプ径14~23mm
材質
亜鉛ダイキャスト、POM
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径
13
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口付
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合
吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番
326-1123
材質
POM、亜鉛
パッキンNo.
772-900
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
取付ねじ
G1/2
適合
呼13のカップリング付き横水栓用
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
呼び径
13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5155-97
流路内径(Φmm)
9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番
419-0696
材質
POM、黄銅
呼び径
13
取付ねじ
W26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷